18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
色ブルー、ブラック、グレー
入数(双)3
機能速乾
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
中スベリがしないピタッとインナー高品質素材で超グリップ
用途電気、設備工事、日曜大工
材質ポリエステル、ポリウレタン
ESD保護区域でも安心して使えるニトリル手袋。薬品の透過、染み込みを防ぐニトリル製。ESD対策の環境下でも使用できる、RCJS-5-1(IEC61340-5-1)静電気対策用の手袋に準拠。作業を阻害せず、強度を重視した膜厚。
仕様【ESD管理値】電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
材質ニトリルゴム
全長(mm)240
色ブルー
入数(双)50
RoHS指令(10物質対応)対応
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
関連キーワード