広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
表・裏で1cmと0.5cmの目盛りつき
食材を測りながら均等に切れます。
まな板が汚れにくい・食材をカットしてそのまま移動・スライド式カッターで楽々カット
材質POE樹脂
色ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×5000
幅(cm)30
1巻長さ(m)5
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
材質ポリエチレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)345×230×2
食器洗浄機○
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
質量(g)2000
材質合成ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×250×15
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
材質合成ゴム
質量(g)2700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×330×15
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
材質合成ゴム
質量(g)2900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×300×15
こんなお得な商品も!

業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
厚さ:1mm耐熱温度:90℃材質:ポリプロピレンまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、またはたたき物などにはご使用にならないでください。
材質ポリエチレン
魚・野菜・肉など区別してお使いください。大変衛生的です。
材質合成ゴム
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
耐熱温度:80℃。使い捨てのまな板シートで、好きな長さにカットして使える。生の食材カットも使い捨てだから衛生的。色や臭い移りしやすい食材も気にせず使えます。スライド式カッターで好きな長さに楽々カット。カットした食材もそのまま移動。表面はエンボス加工
長さ(m)5
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
耐熱温度:90℃・ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
材質ポリエチレン
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質ポリエチレン
食洗器対応。
カラフルなデザインでキッチンを華やかにします。
材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色スモーキーブルー
質量(g)112
寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×210×2
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好みのサイズにカットが出来便利です。
積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で3回使用できるので衛生的でお得です。
両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます(食材により使い分け等)。
カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。
材質ポリエチレン
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
サトウキビからつくった、地球に優しいまな板です。
石油等の化石資源は、使えば使うほど地上の二酸化炭素(CO2)が増えます。それが地球温暖化の原因の一つです。
原材料を植物由来の資源(バイオマス)に切り替えていくことで、地球環境にかかる負担を軽減したい・・・そんな想いからこのまな板が産まれました。
皆さんも自分でできる地球温暖化対策を始めてみませんか?
食器洗乾燥機に入れやすい210mm角のスクエアボード。
両面使え、両面ともしぼ目が違いますので(粗目、細目)食材によって使い分けができます。
食卓にそのまま置けるコンパクトボード。
寸法(mm)約210×210×5(厚)
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×210
外寸(mm)300×200
材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)0.2
耐熱温度(℃)90
広げてもたたんでも両面使えるまな板です
両面シボ加工
ちょっと使いやアウトドアに便利です
用途小さな食材から少量の調理、アウトドアの際に持ち運んでの使用もできます
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)440×150×2
材質ポリプロピレン
食器洗浄機使用可能
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)150
サイズ中
外径×高さH(Φmm×mm)400×153
耐熱温度(℃)90
底に色付き
厚さ103mmは8回(10mmごと)、150mmは13回はがせます。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
寸法(mm)1000×450×30
質量(kg)7.6
材質ポリエチレン
厚さ(mm)11
耐熱温度(℃)80
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)20.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)53
質量(kg)14.3
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
関連キーワード
1
2
3
次へ