84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0 質量(g)10 電源USBバスパワー 対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタUSB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-COM シリーズ USB 3.0 ケーブルアセンブリは、タイプ A オス - A メス構成です。定格電流は 30 V ac 及び 2.5 A です。長さ:1 m 色:青 耐久性:挿抜回数 5000 回
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青●コード番号:205-3235 コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス) インターフェースUSB 3.0 アズワン品番65-7412-31
1袋(150個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

A-AタイプのUSB3.0延長ケ-ブルです。 ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
ブルー ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約300 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

変換名人USBケーブル
A-AタイプのUSB3.0ケ-ブルです。ケーブル長1mで扱いやすくなっています。 USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
ブルー 質量(g)54 コネクタ形状USB 3.0 A(オス) - USB 3.0 A(オス) インターフェースUSB 3.0 ケーブル長(cm)約100 変換タイプオス - オス
1個
829 税込912
当日出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g)15 コネクタ形状USB A(メス) - USB A(上L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g)15 コネクタ形状USB A(メス) - USB A(下L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g)15 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状USB A(メス) - USB A(右L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

変換名人USBケーブル
USBAをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ブルー 質量(g)15 コネクタ形状USB A(メス) - USB A(左L型 オス) ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス - メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

日常に彩りを華やかなカラーバリエーション スマートに使えるキャップレス・ノック式 キャップレスでもUSB端子を守れるオートリターン機構 便利なストラップホール付き 忙しい時も安心の高速転送 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 キャップタイプキャップレス ブルー 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.12以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応) セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源バスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×65×10 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約11 保証期間1年 付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2) 端子数1 定格電圧(V)5.0±5% 最大消費電力(W)2.5 コネクタUSB Type-A メモリー容量128GB 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 動作温度0~40℃
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 ケーブル長(m)1.2 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン 対応転送速度(Mbps)480
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

◆独自技術V-Dynamicにより2台同時に充電する時、各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており安全に使えます。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用ください。
用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5~11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。 付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm) 藍色 質量(g)174 出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20 保証期間24ヶ月 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

背面/拡張カード上のUSB 3.0コネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80 コネクタ形状背面/拡張カード側: USB 3.0 Standard-A オス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプオス - メス 付属品固定用ネジ×2 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 ケーブル長(m)0.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB 3.0 仕様準拠 パネルマウントUSB 3.0-Aポート2口を増設。固定用ネジつき
ブルー 長さ(mm)500 高さ(mm)12 質量(g)69 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス 製品幅(mm)36.5 ケーブル長(cm)50 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン] 変換タイプメス - メス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池 付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m) ブルー 質量(g)約112 出力5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A) 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 入力5V/2.8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5 充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2 充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 給電端子USB Type-Cポート 繰り返し使用500回
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS 寸法(mm)60×130×60 コンセント個数6 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBあり プラグ形状スイングプラグ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24V コネクタ形状microUSB 適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g)45 ポート数1 出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A) ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。
出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W 本体質量(g)約203 入力5V3A/9V2A バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数1 充電端子Type-C 給電端子Type-C
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 37 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A 対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ 入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W] バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh バッテリー容量(mAh)5000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
インターフェイス規格:USB3.2Gen2 対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro 対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13~10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。) フォーマット形式ドライブ:exFAt 電源USBポートより給電 付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9 保証期間5年(日本国内において) 端子形状USBType-C 質量(g)45.7
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) 質量(g)約190 コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5/9 定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量電池:3.7V 10000mAh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5 充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5 USBポート数1個口 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザインです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な約10cmのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 その他電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g)約230 外形寸法(mm)幅約69×奥行約15.5×高さ約140 出力2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):5V/3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):5V/2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:5V/3A(合計最大出力15W) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 入力USB Type-C:5V/3A、USB Micro-B:5V/2A 充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)3.7V 10000 環境配慮事項:使用温度:0~40℃ USBポート数3 連続使用回数くり返し使用:500回 充電端子USB Type-C(TM)、USB Micro-B 給電端子USB Type-C(TM)、USB-A×2
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 本体質量(g)約99 対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。
仕様●USB-C(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A●USB-Cポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB-C+USB-Cポート(出力電力):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 付属品USB-C to USB-C充電ケーブル ブルー 容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh 定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh 製品質量(g)96 生産国中国 内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護 製品サイズ(mm)80×48×27.5 入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C 入力ポートUSB-C 出力ポートUSB-C
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

デジフォースType-A to C ケーブル
エコ商品
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)の充電ケーブル。最大3Aの充電出力で、様々なデジタル機器へ充電を行います。(接続機器や使用環境により、供給される電流値は異なります。)スマートフォンやタブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、ゲームコントローラーなど、日常生活で使用する様々なデジタル機器への充電に対応しています。最大480Mbpsのデータ伝送速度に対応のUSB2.0規格のケーブルです。Type-Aポート搭載のノートパソコンや、Type-C搭載のモバイル端末等と接続をしてデータ転送することも可能です。(映像出力には非対応です。)過剰な電流の供給を防ぐ「56kΩ抵抗(レジスタ)」を搭載しているので、安心してお使いいただけます。また、ケーブルの外側はナイロン編込み素材を採用しています。屈曲テスト、スイングテスト、吊り下げテストなどのテストに合格した、耐久性に優れたケーブルです。
仕様充電出力最大3A対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス) 対応機種USB Type-C端子搭載のAndroid端末、タブレット端末、その他デジタル機器など 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアージェイ高出力2AmicroUSBカラーケーブル
エコ商品
microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。 ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種) 対応製品iQOS、glo ブルー ケーブル長(m)1 コネクタ形状MicroUSB-USB 出力電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.07MB) 適合用途充電専用
1本
609 税込670
7日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3XV 材質バッグ:ポリエステル(防水) 質量(g)バッグ:約260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×300×25 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約350×290
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Summit-A16-AI+A3HM 材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)バッグ:約345 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×310×35 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約400×290
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3XV 材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)バッグ:約345 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×310×35 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約400×290
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3HW 材質ポリエステル(防水) 質量(g)約260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×300×25 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×290
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Venture-A14-AI+A3HM 材質ポリエステル(防水) 質量(g)約245 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×265×25 対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約340×235
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3XW 材質ポリエステル(防水) 質量(g)約260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×300×25 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×290
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3XW 材質ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)約345 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×310×35 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×290
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Venture-A14-AI+A3HM 材質ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)約315 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×280×30 対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×260
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Stealth-A16-AI+A3HW 材質ポリエステル(防水)、ナイロン 質量(g)約345 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×310×35 対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×290
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 ネイビー 質量(g)バッテリー:約228 混率(%)ポリエステル100 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード