色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3.2
パッケージ袋+ステッカー
充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cコネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10
規格Type-C
ケーブル長(m)0.15
ケーブル形状通常ケーブル
充電・通信に対応した長さ50cmのUSB Type-Cコネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15
規格Type-C
ケーブル形状通常ケーブル
充電・通信に対応した長さ1.2mのUSB Type-Cコネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
ケーブル長(m)1.2
質量(g)25
規格Type-C
ケーブル形状通常ケーブル
充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)10
規格Type-C
ケーブル形状フラットケーブル
◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。
用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。
付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)
色藍色
質量(g)328
出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20
保証期間24ヶ月
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
◆独自技術V-Dynamicにより2台同時に充電する時、各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており安全に使えます。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用ください。
用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5~11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。
付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)
色藍色
質量(g)174
出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20
保証期間24ヶ月
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
コネクタ内のLEDが光って充電状況をお知らせします。
充電お知らせ機能あり。
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレット用の充電、データ通信用ケーブルです。
本製品を流れる充電電流を測定して、充電中は[赤色]、満充電近くになると[青色]にコネクターのLEDが変化します。
仕様アルミコネクタカバー、ナイロンメッシュケーブル
コネクタ形状USB-C - USB-A
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ナイロンメッシュ
適合用途充電&通信対応
色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。
ケーブル長(m)1.2
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
プラグ金メッキピン
対応転送速度(Mbps)480
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-A&Cケーブル。最大66Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)
色ブルー
質量(g)約112
出力5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A)
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/2.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子USB Type-Cポート
繰り返し使用500回
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB-Aコネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB-Aプラグ
対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールドシールド無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
適合用途充電、データ転送
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種
対応最大3A 充電
保証期間2年間
通信速度最大480Mbps
鮮やかな蛍光青のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。
(電源に接続すると発光します)
入力側:USB Type-A(2.0)
出力側:USB Type-C。
ケーブル長1m。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
ケーブル長(m)約1
入力Type-A
適合用途充電用/データ転送用
出力Type-C
色青
1本
¥689
税込¥758
6日以内出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)
電流(A)2
コード長さ(m)1
耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)
データ転送×
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
ケーブル長(m)約1
適合用途充電用
入力Type-A
色青
出力micro USB・Type-C・Lightning
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。
出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W
本体質量(g)約203
入力5V3A/9V2A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
10000mAhの大容量をコンパクトに持ち運べるから、お出かけの際も安心。USB Power Delivery 最大出力20Wで使える、&meシリーズのモバイルバッテリーです。思わず目を引くトレンドカラーを取り入れたボディと、毎日持ち歩けるサイズがポイントです。
仕様くり返し使用回数:500回、電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)約190
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9
定格出力電流(A)合計最大3、USB Type-Cポート:3/2.22、USB-Aポート:2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート:5/9、USB-A:5
USBポート数1個口
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)の充電ケーブル。最大3Aの充電出力で、様々なデジタル機器へ充電を行います。(接続機器や使用環境により、供給される電流値は異なります。)スマートフォンやタブレット端末、モバイルバッテリー、ゲーム機、ゲームコントローラーなど、日常生活で使用する様々なデジタル機器への充電に対応しています。最大480Mbpsのデータ伝送速度に対応のUSB2.0規格のケーブルです。Type-Aポート搭載のノートパソコンや、Type-C搭載のモバイル端末等と接続をしてデータ転送することも可能です。(映像出力には非対応です。)過剰な電流の供給を防ぐ「56kΩ抵抗(レジスタ)」を搭載しているので、安心してお使いいただけます。また、ケーブルの外側はナイロン編込み素材を採用しています。屈曲テスト、スイングテスト、吊り下げテストなどのテストに合格した、耐久性に優れたケーブルです。
仕様充電出力最大3A対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)-USB Type-C(オス)
対応機種USB Type-C端子搭載のAndroid端末、タブレット端末、その他デジタル機器など
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-オス
スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様パワーデリバリー対応:○
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)コネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールドシールド無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
適合用途充電、データ転送
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
5カラーバリエーション:パステルカラーや鮮やかな赤色などUSB4 Gen3仕様の高性能ケーブルです。iPhone15で映像出力も対応しスマホやPD充電器と色合わせでご使用いただけます。240W給電 USB Type-Cケーブル:PD3.1に準拠した最大240W/48V/5A対応し、高速転送USB4 Gen3 40Gbpsにも対応します。eMarker を搭載することにより、接続機種とPD充電器を適正電圧を感知した安定した充電を実現。高耐久性ケーブル:アルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組の丈夫な高品位ケーブルです。さらにグラフェンシールドを内部に採用し引っ張り強度に強く、高い耐久性はもちろん、耐熱、耐寒を備えつつ柔軟性を実現しております。8K60Hz出力対応:DP Alt Mode(オルタネートモード)対応機器と接続することにより 8K(7680 x 4320/60Hz)/4K(3840 x 2160/60Hz)/Full-HD(1920x1080/60Hz)出力対応。対応したパソコンやスマホ、Switchなどで使用可能です。
色ブルー
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB4 Gen3
ケーブル種類耐久性
転送速度(Gbps)40
適合用途データ転送用・充電用
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザインです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。 。※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。 。本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。 。※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な約10cmのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)
質量(g)約230
外形寸法(mm)幅約69×奥行約15.5×高さ約140
出力2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):5V/3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):5V/2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:5V/3A(合計最大出力15W)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力USB Type-C:5V/3A、USB Micro-B:5V/2A
充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
保証期間1年間
充電池タイプ充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)3.7V 10000
環境配慮事項:使用温度:0~40℃
USBポート数3
連続使用回数くり返し使用:500回
充電端子USB Type-C(TM)、USB Micro-B
給電端子USB Type-C(TM)、USB-A×2
My Passport SSD 2020 Hi-Speedは、次世代のNVMe SSDを搭載し、USB 3.2 Gen 2に対応した高速モデルのポータブルSSDです。読み出し速度は最大1,050MB/秒を実現し、動画や写真データの受け渡しや保存に最適。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応しているので、セキュリティ面も安心です。USB Type-C、USB3.2Gen2に対応し、USB3.0、USB2.0、USBType-Aに互換。また「USB Type-Cケーブル」と「USB Type-C to Type-A変換アダプタ」を添付しているため、WindowsでもMacでもお使いいただけます。
インターフェイス規格:USB3.2Gen2
対応機種PlayStation5、Playstation4、Playstation4 Pro
対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS Catalina、Mojave、High Sierra(MacOS10.13~10.15)(※互換性はユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。)
フォーマット形式ドライブ:exFAt
電源USBポートより給電
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to Type-A 変換アダプター、保証規定、WD Discovery※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9
保証期間5年(日本国内において)
端子形状USBType-C
質量(g)45.7
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A
対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ
入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh
バッテリー容量(mAh)5000
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。※金属製のペン先を使用する場合は、iPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット
質量(g)約13
備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)約Φ8.8×166L
使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
先端径(Φmm)1.6
商品タイプ本体
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約99
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。
定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー
質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。
仕様●USB-C(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A●USB-Cポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB-C+USB-Cポート(出力電力):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
付属品USB-C to USB-C充電ケーブル
色ブルー
容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh
定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh
製品質量(g)96
生産国中国
内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護
製品サイズ(mm)80×48×27.5
入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C
入力ポートUSB-C
出力ポートUSB-C
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。
規格最大3A 充電対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)
規格USB2.0
出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)
コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
関連資料(1.17MB)
ケーブル種類やわらか/耐久性
色カームブルー
質量(g)約185
出力【USB-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(MAX20W)、【USB-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)、【USB-C1/C2/A】5V/3A(MAX15W)
入力【USB-C】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(MAX18W)
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数USB C×2/A×1
充電端子TypeA/C
給電端子TypeC
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。USB Type-Cオス-Lightningケーブル。Apple MFi認証ライトニングケーブル。iOSのアップデートに対応。アップル社のMFi認証を取得している「C94コネクタ」を採用。PD高速充電と最大3A(30W)の充電電流に対応。PD対応の充電器を一緒にお使いいただくことで、iPhone13シリーズだけでなく高速充電の機能を備えているiPhone8以降の機種やiPad Air(第3世代)などの端末で高速充電が可能となっております。優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。「過電流保護」・「短絡保護」などの保護システム搭載。安心して長期間ご使用いただけます。
規格MFi認証規格準拠、 PD急速充電対応 最大2.4A
最大出力(W)20W(20V/1.67A)
コネクタ形状USB Type-Cオス - Lightning
対応機種iPhone13 mini / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 ProMax / iPhone12 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 ProMax / iPhoneSE2 / iPhne11 / iPhone11 ProMax / iPhone 11Pro / iPhone11 / iPhoneXR / iPhoneXS ProMax /iPhoneXS Pro / iPhoneXS / iPhoneX / iPhone8 / iPhone8 Plus / iPad Pro10.5 / iPad Air(第3世代)/ iPad mini(第5世代以降)などのデバイスが高速充電に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.2
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
仕様合計最大出力:5V/2.4A
質量(g)65
出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23
入力USB Type-C:DC5V/2.1A
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)
付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)
セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh
材質合成繊維
色ネイビー
質量(g)バッテリー:約228
混率(%)ポリエステル100
定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A
バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約6
定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種ロジテック LZ-AA10C/A1N
材質ポリエステル(防水)
質量(g)約150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×210×20
対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約270×180
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種ドスパラ GALLERIA DL9R-IG-C4A
材質ポリエステル(防水)
質量(g)約245
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×265×25
対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約340×235
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
関連キーワード
1
2
3
次へ