網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
部品名称ガイドレール
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)15
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質アルミ
長さ(mm)4000
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
材質アルミ
長さ(mm)1596(レール)
関連資料(0.11MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
材質アルミ
全長(mm)1820
色ブロンズ
サイズ66W
タイプダブル
アズワン品番64-7747-13
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質アルミ
長さ(mm)1141(レール)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1190
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール。脱輪防止効果。バリアフリー
材質アルミ
呼称35×3
サイズ(mm)1820
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm6本
長さ(mm)1605
材質アルミ
長さ(mm)2380(レール)
関連資料(0.25MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)2430
枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
付属品取付けネジ皿タッピング3パイ×16mm
長さ(mm)1782
商品タイプピボット・フルオープン兼用
材質アルミ
長さ(mm)1396(レール)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1445
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
材質アルミ
長さ(mm)1596(レール)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
材質アルミ
長さ(mm)2380(レール)
関連資料(0.09MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)2430
枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
関連キーワード