網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
部品名称ガイドレール
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)15
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質アルミ
長さ(mm)4000
材質アルミ
長さ(mm)2380(レール)
関連資料(0.25MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)2430
枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
様々な場面で引戸環境を簡単に作り出すことができます。静音を追求される場合や抵抗をつけたい場合、モヘヤを貼り付ける事により効果が得られます。
材質アルミ
材質アルミ
長さ(mm)1596(レール)
関連資料(0.11MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
材質アルミ
長さ(mm)1141(レール)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1190
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
材質アルミ
長さ(mm)1396(レール)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1445
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
付属品取付けネジ皿タッピング3パイ×16mm
長さ(mm)1782
商品タイプピボット・フルオープン兼用
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm6本
長さ(mm)1605
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レール。脱輪防止効果。バリアフリー
材質アルミ
呼称35×3
サイズ(mm)1820
材質アルミ
長さ(mm)2380(レール)
関連資料(0.09MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)2430
枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
材質アルミ
長さ(mm)1596(レール)
関連資料(0.1MB)
ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
枠外幅(mm)1645
枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング
材質アルミ
全長(mm)1820
色ブロンズ
サイズ66W
タイプダブル
アズワン品番64-7747-13
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード