191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アート技研工業ステンレス手すり
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連 材質ステンレス
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品 付属品トラス4×18
1個
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質テリレン、コットン アイボリー サイズ(cm)28 靴タイプスリッパ
1箱(50足)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。
用途浴室やトイレ等の水回りに。 材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 アイボリー 丸座径(Φmm)80 径(Φmm)32 厚さ(mm)32 高さ(mm)78
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品 タイプ水平使用OK
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂 長さ(m)2.5
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります 手摺に取り付けるスベリ止め ドライバー1本で簡単に取り付けできます ソフトな手触りですべり止め効果抜群です
材質本体:エラストマー樹脂
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。 材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すり タイプ縦使いOK
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1625 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)550 握り径(Φmm)34
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途浴室に。 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上樹脂/アルミコーティング 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボリ 外径(Φmm)32 仕様抗菌 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ多用途用 握り径(Φmm)34
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 寸法L(mm)700 握り径(Φmm)34
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
1セット(2個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 握り径(Φmm)34
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)600×500 アイボリ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
55,980 税込61,578
5日以内出荷

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)800×700 サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34
1組
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】34 勝手
1組
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 径(Φmm)【手すり】32 勝手
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様です。落下防止機能付きです。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ サイズ(mm)700
1組
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり 仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個 材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品 タイプ左右共通 取扱説明書(0.49MB)
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)600 厚さ(mm)73 ライトオーカー 製品幅(mm)38 色番MA 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)800 厚さ(mm)73 ミルベージュ 製品幅(mm)38 色番ML 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)600 厚さ(mm)73 ミルベージュ 製品幅(mm)38 色番ML 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)600 厚さ(mm)73 ライトオーカー 製品幅(mm)38 色番MA 取扱説明書(0.54MB) 部位名称I型セット
1箱(1個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型 長さ(mm)789 厚さ(mm)73 ミルベージュ 製品幅(mm)589 色番ML 取扱説明書(0.54MB) 部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷