試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
仕様折りたたみ式
寸法(mm)340×265×240
質量(g)575
直径(Φcm)ボトル入れ:9.5
EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。
パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
用途収納具用オプション
仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。
トラスコ品番483-6111
材質スチール
質量(kg)1.1
高さ(mm)134
間口(mm)400
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31
材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂
質量(g)1030
有効内寸(mm)265×215×240
耐荷重(kg)約100
外寸(mm)340×315×275
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
350ml缶の飲料水を最大24缶まで収納整理できる。
補充は上から、取り出しは下から・・・これは便利。缶ビールや缶ジュースなどは、お店でケースで買うと大変お得・・・って皆さん賢くなってきてます。でも、ケースには24缶も入っているので、冷蔵庫に補充するまでは、段ボールケースに入れたまま。これって、見た目も良くないし、開けた段ボールが見苦しくなったりと、あまりキレイなものではありません。そこでオススメなのが缶ストッカーです。缶ストッカーは、350ml缶を1ケース、つまり24缶を全てストックできる専用ラックです。補充は上から横向きに投入、取り出しは、1缶ずつ下から取り出せる構造です。1ラックに12缶収納、2段重ねで合計24缶収納できます。安定性もバツグンで、2段重ねでもズレることなく固定できます。
国産商品です。
質量(g)1台当り(約)780
幅(cm)14.8
高さ(cm)24(2段重ね時:約44.5)
奥行き(cm)42.5
仕様実用新案登録3198971号
1セット(2台)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×470×57
TKG品番9-1361-0501
TKG品番(2017)6-1219-0501
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安全バットは間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理・収納ができます。材質は塩化ビニル製です。
トラスコ品番418-2260
型番2389
外寸法(縦×横×高さ)(mm)390×295×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
色ブラック
耐荷重N(kgf)20
トラスコ品番495-9167
材質スチール
質量(kg)0.95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番1-5923-01
材質発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです。直径Φ60mmまでの缶を収納でき、底部にはドライバーを差し込めるよう、穴が開いています。強力マグネットでスプレー缶やドライバー類を便利に収納できます。
トラスコ品番253-1721
質量(g)920
径(Φmm)スプレー缶適用:~60
穴径(Φmm)底面:19×12
耐荷重(kg)3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー(大):205×75×50、ホルダー(小):100×75×50
本体サイズ(mm)本体サイズW310×D90×H90(マグネット含む)
入数マグネット:6(カバー付)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水やホコリをシャットアウト。パッキン付き簡易密閉工具箱。パーツケースTA981PC-400や深型パーツケースTA981PFシリーズ、収納ボックスTA981WA-1を積み重ねできます。耐荷重は500kg(フタ)で抜群の強度!椅子としても使用できます。スプレー缶が入る深型収納。
材質ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン
寸法(mm)518×360×435
質量(kg)3.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
関連キーワード