結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下
全長×幅W(mm)80.3×2.2
結束径(Φmm)1.5~16.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐衝撃】【超軽量】【極薄】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属
材質ハイブリッドケース
タイプケース型
対応機種iPhone 14 Plus
特性耐衝撃・軽量・極薄・スマホバンド付・ストラップホール付
【耐衝撃】【超軽量】【極薄】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属
本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】【超軽量】【極薄】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属
材質ケース:TPU+PET/スマホバンド:シリコン
色ホワイトベージュ
質量(g)40(本体)/(パッケージ込)
端末iPhone 14/13
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。
色薄ベージュ
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
使用温度範囲(℃)-55~+240
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-0
適合ビスM3
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード