落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に
高さ(mm)1800
間口(mm)940
段数5
耐荷重(kg/段)50
棚段数5
外寸法・高さ(mm)1800
総耐荷重(kg)300
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
均等耐荷重(kg/段)50
落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に
高さ(mm)1800
棚段数5
外寸法・高さ(mm)1800
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)300
外寸法・間口(mm)900
均等耐荷重(kg/段)50
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板です。
荷重は変わります。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
高級感のある厚手の1mmエッジテープを採用。ボード本体の意匠に調和する、厚く強く美しく、存在感のあるエッジテープです。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途オフィス、店舗用に。
材質/仕上集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート
高さ(mm)35
間口(mm)855
有効間口(mm)855
積載均等耐荷重(kg)50
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
有効間口(mm)754
平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
高さ(mm)100
奥行(mm)250
天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-4型
材質本体:スチール
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
高さ(mm)833
奥行(mm)320
間口(mm)586
段数3段
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20
最大積載量(kg/台)80
棚板調整ピッチ(mm)95
キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。軽量用物品棚です。棚板取付けピッチは50mmです。
セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品
色アイボリー
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
棚段数(段)(天地)5
均等積載量(kg/段)120
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)120
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別組立式
材質低発泡PP
質量(kg)19.1
使用温度範囲(℃)0~60
間口(mm)900
外寸(mm)900×450×1820
組立時間2人30分
綿100%の5本指仕様で汗を吸収します。サポーター・かかと付です。
仕様サポーター・かかと付防菌防臭加工
混率(%)綿100、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
かかとからの長さ(cm)約21.5
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる!サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース
フタあり
フタの種類バックル式
柔らかめPEを使用し、布のような柔らかいソフトな触感に仕立てました。布地を連想させる粗目のシボを採用し、マットな印象でナチュラルインテリアともマッチします。布製品特有のステッチデザインで柔らかな布製品のテイストを再現しました。別売りのフタを付ければスタック可能です。レギュラーの上にハーフが2個乗せられます。カラーボックス内、パントリー内の収納に最適。
用途棚の小物整理に便利です。多目的収納・小物収納に。
材質ポリエチレン(PE)
タイプハーフ
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)255
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。
用途ベースプレートとして
幅(mm)100
厚さ(mm)15
全長(mm)2000
質量(kg)2.2
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる。サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース。
高いとこでも低いとこでもとっても便利。
材質ポリプロピレン
フタあり
外寸法・幅(mm)400
外寸法・奥行(mm)550
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途大型荷物の輸送、保管に。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP
間口(mm)1130
外寸法・幅(mm)1130
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
有効内寸法・幅(mm)1058
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
質量(kg)18
ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。
すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板
キャスター自在式(2個) 固定式 (2個)
ハンドルエルゴノミックハンドル
均等積載量(kg/段)113
インテリアになじむ木製天板仕様です。スッキリしたデザインの多目的ワゴンです。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、天板:プリント紙化粧合板
色ホワイト/ナチュラル
耐荷重(kg/段)(天板)3
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
仕様引出しラッチ付
付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚)
材質スチール
色アイボリー
タイプB4用
奥行(mm)620
間口(mm)455
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダ錠
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0
押入れやクローゼット等、使う場所の奥行にピタッと合わせて出し入れできるキャリー誕生。
奥行は無段階伸縮式(約54cmから76cmまで)で調節可能。
材質(棚本体・ジョイント)PP、(パイプ)スチール鋼管粉体塗装、(取っ手)スチール粉体塗装、(キャスター)PP/スチール、(すべり止めシール)EVA
材質(車輪)ポリプロピレン
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)540~760
関連キーワード