耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質布フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格PL-FLE
比重1.32~1.36
規格(型)ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147
外観加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス!
屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー
材質FRP樹脂
板厚(mm)(カバー・ボディー)3
保護等級IP55
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質FRP樹脂
仕様カバー:ねじ止め式
規格IP55
板厚(mm)カバー:3、ボデー:3
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製基板(1.6mm)
FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。
ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。
扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。
塗装色Nベージュ(5Y8/1)
材質FRP樹脂
保護等級IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
設置場所屋内・屋外
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
仕様屋内・屋外兼用
材質本体:FRP
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
幅(m)1
先端がスリムな形状なので、口を大きく開けずに食べられ喉に詰まりにくい量ですくえます。持ち手が長く、介助する人も持ちやすい形状です。
材質AS樹脂
全長(mm)195
質量(g)12
耐熱温度(℃)100
中のゴミが取り出しやすく、前面パネルが大きく開きます。
用途400リットル用
種類分別用
色ベージュ
容量(L)400
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ
付属品ビス3本
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
ひざ下丈のウェダーブーツ。可動性に優れたひざ下までのウェダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ウェダーの履き口は、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。ハンドル収納時は平台車として使用可能です。ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に、家庭でのごみ出しなどに
長さ(mm)600
幅(mm)390
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
材質(車輪)エラストマー樹脂
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
均等荷重(kg)100
表面処理ハンドル:メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(mm)600×390
ハンドル高さ(mm)790
騒音値(dB)40.75
キャスター径(Φmm)75
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用
適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
エアコン・給湯器用樹脂架台 上部2段レール・底面滑止付
材質樹脂
色アイボリー
抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)
取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨)
サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
寸法(mm)175×114×82
材質(本体)樹脂製
関連資料図面(0.12MB)
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたヒップウェダー。着脱がラクなふとももまでのヒップウェダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトには軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。履きやすく歩きやすい斜めカットの履き口。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質機能性樹脂
耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色アイボリー
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5687
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)3.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色アイボリー
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5709
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)4.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色アイボリー
間口(mm)308
奥行(mm)468
仕様鍵なし取っ手付
トラスコ品番136-5707
材質ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)3.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたウエストウェダー。使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
材質(ソール)フェルト
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)622
座高(mm)430~530
色(本体)ホワイト
背タイプハイバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ブラック
背タイプミドルバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)622
座高(mm)430~530
色(本体)ブラック
背タイプハイバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×1120
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)696
座高(mm)630~780
色(本体)ブラック
背タイプミドルバック
リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色ライトキャメルベージュ
サイズ3S/SS
サイズ(cm)22~23.5
材質(ソール)フェルト
自重(kg)1.75
内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
スタック可能な丸椅子です。
材質座面:PE樹脂ブロー成型品、脚部Φ22.2スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)436
質量(kg)2.8
高さ(mm)450
奥行(mm)436
背もたれなし
スタッキング可
軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。
樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。
高額な設置費用は不要です。
取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。
設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。
用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。
セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式
材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC
色アイボリー
周波数(Hz)(有効)400以上
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×990
フレーム色ブラック
足外径(Φmm)622
座高(mm)430~530
色(本体)ブラック
背タイプハイバック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ