7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質機能性樹脂 耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
1個
739 税込813
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャリーループ付きスポーツボトルFJUシリーズに1.5L容量追加
質量(kg)0.6 容量(L)1.5 本体寸法(mm)95×105×325 材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・キャップ本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム 口径(mm)54 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
JNL-Sシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
質量(kg)0.3 容量(L)1 本体寸法(mm)85×85×270 材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム 口径(mm)49 保温効力(℃)75以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間)
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旅先での疲れた足を優しく包んでくれる、どこへ行くにも持っていきたい快適なトラベルサンダル。ぬれた場所でも使える携帯スリッパ。布製のスリッパとは違い水をはじくので、濡れた床が気になるユニットバスでも気にせず使えます。片足わずか約60g。軽量なので負担になりません。柔らかい樹脂なので、折りたためます。折りたたんだ状態でぴったり収まる専用のポーチがついています。汚れても水でじゃぶじゃぶ洗えるのでお手入れが簡単です。
幅(cm)18.5 高さ(cm)7.5 原材料EVA樹脂
1個
1,198 税込1,318
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2ウェイボトルが食洗機対応にリニューアル!
質量(kg)0.4 材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ コップ・中せん・フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン(中せん・キャップユニット)・せんパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン 口径(mm)44 保温効力(℃)(中せん使用時)72以上(6時間) 保冷効力(℃)(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。 コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。 すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板 キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)113
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)