90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 亜鉛めっき素地 ピッチ(mm)33 山数19山 板厚(mm)0.19 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(10枚)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 ブルー ピッチ(mm)33 山数19山 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(8枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 ポリカーボネート
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 材質ポリカーボネート
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655 高さ(mm)10 材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

落ち着いた色調の茶色系の鋼板製波板です。たくさんの皆様にご使用いただいています。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 ピッチ(mm)33 山数19山 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(8枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6185 材質刃部:ステンレス(SUS420J2) 質量(g)220 硬度HRC50 切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5 刃厚(mm)3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)1820×655×10 板厚(mm)0.7 質量(kg)11.5 材質ポリカーボネート 関連資料波板の取り付け方(0.79MB)
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
8,598 税込9,458
当日出荷

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 NIPCタイプ
【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.7
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート 幅(mm)655 板厚(mm)0.7
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
1セット(10枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

波板トタンなどの切断に
用途薄板金工用 適合機種充電式防じんマルノコ:5046D 切断可能肉厚(mm)0.8以下 刃先厚(mm)1.6
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材をカットします。金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能です。
トラスコ品番257-8104 刃数38枚 刃厚(mm)0.8 外径(mm)125 穴径(mm)20
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷


カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)0.19 働き幅(mm)620 長さ(mm)1829 質量(kg/セット)23 材質トタン 寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620
1束(10枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ 刃厚(mm)1.2 タイプ板金・ガルバ用 対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)60 適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機 切削幅(mm)(刃厚)1.8 適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 フッ素
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。
全長(mm)250 材質炭素鋼 質量(g)390
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 波板切鋏
トタン波板・ガルバリウム波板の切断に。
用途波板の切断に。 全長(mm)285 質量(g)486 呼び寸法(mm)270 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

オフセット構造なので、らくらく切断が可能! パテント構造により従来よりパワーアップ。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
全長(mm)270 材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理) 切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×60×25、台紙:327×100×25
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

トタン・スレートの波板塗装用ローラーの専用ハンドル。
全長(mm)約300/約140 適合波トタンローラー7inch、スレート小波ローラー7inch、スレート大波ローラー7inch タイプ3本カゴワイヤー(23Φ支管用) サイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

ハンディ・クラウン高級トタン用 刷毛
エコ商品
トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
種類刷毛 材質(毛)化学繊維100% 主な用途トタン用、塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に 胴部スクリュー 寸法(mm)#13×41 材質/処理鉄/塗装
1袋(175本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
全長(mm)255 材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理) 切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×25 、台紙:305×95×25
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。 切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル タイプ防カビ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物
1本(50mL)ほか
518 税込570
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス傘釘(スクリュー)
錆に強いステンレス製です。
用途トタン波板に 胴部スクリュー 材質SUS304 寸法(mm)#13×41
1袋(175本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。 幅(mm)50 長さ(m)6 主な用途多用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途トタンの波板塗装に サイズ(inch)7 管内径(Φmm)23 適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。 仕様ゴム付グリップ 材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ 全長(mm)220 切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に。波板を二山ずつ切り進むことができますので、開閉操作が従来の半分で切断可能です。カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
用途ポリカや金属波板の切断に。 全長(mm)275 質量(g)312 切断能力ポリカーボネート波板1.0mm、塩化ビニル波板1.0mm、トタン波板0.3mm 刃先形状波板切 材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング 硬度HRC(刃部)55 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷