拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。スマートフォン操作も可能。
材質Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene
シリコンプリントが施されたジェルパッドがハンドルから伝わる振動・衝撃を吸収し、快適な操作性を実現
立体裁断と伸縮素材を採用し、さらに快適性を高めています
材質ポリエステル・ナイロン・シャムード・ジェル
機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断
速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です
材質ポリエステル
機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
しなやかで耐久性あるゴートレザーとメッシュのコンビネーショングローブ。プロテクター付きでも握りやすい立体パターンを採用。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・本革使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
材質山羊革、ポリエステル
デイリーユースや街乗りにも使いやすいキャンバス生地を使用した防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを採用し、シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。甲高幅広のアジアンフィット設計で、快適な履き心地を実現。・ダイヤルフィッティングシステム。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
外縫い構造で抜群の操作性を実現した防風仕様ウインターグローブ。手首から手の甲を走る補助ベルトにより、コンディションに応じたフィット感の調整が可能。ナックルには独自に開発したプラスチックガードを、掌にはカーボンシェルを採用。特徴。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・主にグローブのプロテクターにカーボンを使用。カーボン繊維が強度を高めている。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル・掌
JK-168 R-SPEC Sports Mesh Jacket。伸縮性の高いテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンと効果的に配置された伸縮性の高いテキスタイルを採用しスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・White・Light Grey。・伸縮性の高いテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パネル : 腕・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-689 (ハードタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-636 (CE Lv.1 / ハードタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-635 (CE Lv.1 / ハードタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ナイロン・ポリエステル・スパンデックス 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック・ウエスト:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・3Dメッシュ。・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用。・コミネCE エルボー/ニー
IK-928INSTRUCTOR HIGH NECK。要望の多かったハイネックタイプのインストラクター用ジャケット。素材。polyester・cotton
IK-916 INSTRUCT JKTⅢ。素材。80% polyester・20% Cotton
独自開発したプラスチックナックルガードとパームスライダーを採用し、自分の手にすばやくフィットさせられるサブベルトを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。・KOMINEオリジナルナックルガード。・KOMINEオリジナルパームスライダー。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル・掌。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。タイトに着こなしてこそ真価を発揮するR-SPECパターンと、乗車姿勢が取りやすい立体裁断によりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・伸縮性の高いテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・プロテクター:首・サイド※オプション。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備。・タイプBコネクションジッパー装備。・3Dメッシュパッド使用。・コミネRスペック
材質[表地] ナイロン、ポリエステル、スパンデックス [裏地] ポリエステル
KOMINEオリジナルTPEナックルガードを装備した操作性の高いメッシュグローブ。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル・掌。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・本革使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・3Dメッシュ
材質ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、その他
ニースライダーを標準装備したレザーメッシュパンツ。運動性を高めるシャーリングと伸縮パネルを効果的に配置。スポーツライディングに合ったフィット感と動きやすさを実現。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・膝 プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・腰 プロテクター : EVA パッド。・偽造防止4Dラベル。・パンクセンサー付属。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高める立体裁断。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・本革使用。・コミネRスペック。・CE規格 EN1621-1 レベル2を満たすプロテクターを装備
材質[表地] ポリエステル、牛革、スパンデックス [裏地] ポリエステル
カーボンシェルをナックルと掌に採用し、全ての箇所にゴートレザーを使用したプロテクトウインターグローブ。
素材[表地]山羊革(ゴートレザー)・合成皮革、[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル・掌
レーシンググローブ譲りの保護性能と操作性を備えるショートタイプレザーグローブ。
手首にベルトをつけ、グローブと手の一体感を高めている。
カーボンナックルガードと掌への衝撃を逃がすカーボンスライダーを装備したレザーとメッシュのコンビネーショングローブ。プロテクター付きでも握りやすい立体パターンを採用。・握りやすい立体パターン採用。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル・掌。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・本革使用。・SMART Tip搭載。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
材質ナイロン、山羊革、ポリエステル、カーボンファイバー、その他
IK-914 CMAX Jersey。素材。CoolMax(R)。機能。・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。・冷感。・速乾
拳にチタニウムプロテクターを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。
手首にはグローブと手の一体感を高めるサブベルトとダブルベルクロカフを装備。
ユニフォームに最適
材質ポリエステル・綿
機能刺しゅう・プリント対応
通気性の良いエアメッシュ製バックサポーター付属の保冷パックを本体の2箇所のポケットに収納可能。
また、ポケットに使い捨てカイロを収納し、冬の使用も可能です。
サイズFree
色WHITE
材質ポリエステル
機能暑さに効く!
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
操作性が高いエントリーモデルのレーシンググローブ。安全性と快適な操作性を両立。・KOMINEオリジナルナックルガード。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
アドベンチャースタイルにベストマッチのテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。ロングツーリング時にも便利なポケットを多数装備したツーリング仕様。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パネル : 腕・ポケット・背中。・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )。・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・脊椎プロテクター : EVAパッド。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパー装備
材質[表地] ポリエステル [裏地] ポリエステル
色トリコロール
JK-167 Leather Mesh R-SPEC Jacket。スポーツライディングに最適なレザーとメッシュのコンビネーションジャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンと効果的に配置された伸縮パネルで最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・White。・カウレザーとメッシュのコンビネーションジャケット。・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・胸部プロテクター : KOMINE SK-689 (ハードタイプ)。・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ポリエステル・牛革・スパンデックス 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック・ウエスト:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・3Dメッシュパッド。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用。・CE規格 EC1621-1 レベル2
LJ-539 R-SPEC Sports Leather Jacket。レザーとパンチングレザーを使用したレーシングスタイルのレザージャケット。レーシングスーツの機能性を取り入れた「Rスペック」パターンを採用。運動性を高めるシャーリングや伸縮パネルを配置することでスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・サイズ展開 : S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・White。・レザーとパンチングレザーを使用したレザージャケット。・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パネル : 肩・腕・背中。・胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター( ソフトタイプ )。・肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。・脊椎プロテクター : EVAパッド。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】牛革・ポリエステル 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸(ネック : オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・パンチング処理。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・コミネRスペック/レーシングスーツ・グローブのフィッティングを取り入れたパターンを採用。・CE規格 EC1621-1 レベル2
来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
定格電圧(V)250
色マットホワイト
仕様操作ユニット
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)15
適合プレートスイッチプレート
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,900
税込¥5,390
3日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)15
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
関連キーワード