実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210
消費電力(W)最大5.9
最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)
対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
機能ボリューム調整
保証期間6か月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカー3W+3W
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)10~90
端子電源:USB(Type-A)※電源供給用
ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
周波数帯域(Hz)90~18000
スピーカーサイズ(mm)Φ50
EdifierのPC用テーブルトップワイヤレススピーカーです。合計5Wの定格出力で2つの52mmのフルレンジスピーカーとバスレフポートが素晴らしいサウンドを奏でます。本体にはマイクが搭載されており、ボイスチャットや通話をすることが可能です。特許獲得済みTempo Abyssテクノロジーを活用した奥行のあるライトエフェクトを搭載。複数のプリセットがあり音を同期させることも可能です。
付属品スピーカー本体、清掃用クロス、クイックスタートガイド、安全上の重要事項、保証書
寸法(mm)幅428.7×奥行89×高さ77.2
質量(g)1180
電源USB(5V1A))
定格出力(W)5(2.5+2.5)
再生周波数帯域(Hz)90~18k
S/N比≧85db(A)
スピーカーΦ52mm×2
ノイズレベル≦25db(A)
Bluetoothver.5.3 通信距離:約10m、プロファイル:AVRCP, A2DP, HFP
オーディオコーデックSBC
USB入力仕様:16bit/48kHz
ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。
コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。
コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。
左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。
USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
入力端子3.5mmステレオミニジャック
付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書
質量(g)約570
電源USB給電
ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120
S/N比≧85dBA
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカー。AC アダプターが不要なUSB 給電タイプ。ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット。省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要。電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作。場所を取らない省スペース設計
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
色ホワイト
質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)
電源(V)USB 電源(DC5
最大出力(W)4
コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)100~20,000
音圧レベル(dB)出力:85/W
スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ
出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書取扱説明書(PDF)(0.9MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
付属品マニュアル
質量(g)760
電源USB電源(DC 5V 1A)
最大出力(W)6(3+3)
周波数特性160Hz~20KHz
保証期間6カ月間
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
S/N比≧60db
寸法(inch)ユニット:2(約49mm)
スピーカー密閉型フルレンジ
ケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、
インピーダンス(Ω)4
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。給電も音声入力もケーブル1本でOK。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートに挿すだけですぐに使え、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A変換アダプター
質量(g)約390
出力(W)実用最大4.4(2.2+2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×100×90
周波数90Hz-18kHz
保証期間1年間
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)【電源USBケーブル】133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)【スピーカーユニット】4
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版。HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクト。サウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。手のひらで簡単コントロール。KEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザイン。LSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げ。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40
出力RCA サブウーファー出力 x1
入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。AC電源を必要としないUSB電源タイプです。パソコンなどのUSB Type-C(TM)ポートからの給電で、ステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。汎用性の高いΦ3.5mmミニプラグでの音声入力のため、パソコンはもちろんその他のさまざまな機器に接続可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A変換アダプター
質量(g)約390
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約100×約90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)90Hz-18kHz
スピーカー形式:バスレフ型
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
スピーカー部インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4
スピーカーサイズ(mm)スピーカーユニット:Φ51
受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で。LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 。パフォーマンス。HiFiサウンド。LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像を。LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグ。Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ。世界中のすべての音楽を。LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます。LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーション。LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。シンプルな操作。LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザイン。コンパクトで高い汎用性。LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザイン。LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40
出力RCA サブウーファー出力 x1
入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●伝送帯域(A2DP):20Hz-20kHz(44.1kHzサンプリング時)●再生周波数帯域:90Hz-18kHz●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB-A変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル
質量(g)約400
出力Bluetooth Power Class2
最大出力(W)実用4.4(2.2W+2.2W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプター付属)
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Version 5.3
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W
付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)4.2
感度87dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169
周波数クロスオーバー:3.0kHz
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書
質量(g)約40(乾電池を除く)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~
ディスプレイ128×128ドットLCD
動作環境温度5~35℃、湿度~80%
接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)
スピーカー口径28mm(16Ω)×1
電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)
インターフェイスUSB端子(2.0以上)
録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)
再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-003NM】。内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ひもタイプあごひも:Dリング
ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。
耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず)
質量(g)約250(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(W)0.2+0.2
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書
仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0017/M。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットホワイト/ピンク。サイズ:Mサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0017。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットホワイト/ピンク
サイズMサイズ(55~56cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0017
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0017/XS。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットホワイト/ピンク。サイズ:XSサイズ(51~52cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0017。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットホワイト/ピンク
サイズXSサイズ(51~52cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0017
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0017/S。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットホワイト/ピンク。サイズ:Sサイズ(53~54cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0017。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットホワイト/ピンク
サイズSサイズ(53~54cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0017
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0016/XS。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットホワイト/ブルー。サイズ:XSサイズ(51~52cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0016。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットホワイト/ブルー
サイズXSサイズ(51~52cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0016
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0016/S。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットホワイト/ブルー。サイズ:Sサイズ(53~54cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0016。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットホワイト/ブルー
サイズSサイズ(53~54cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0016
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:JR0016/M。JillRide2 InnerShield Jet(ジルライド2 インナーシールドジェット)女性ライダーやキッズ向けにジーロットがリリースするインナーシールド付きのジェットヘルメット。帽体はポリカーボネイト+特殊プラスチックを採用した強化プラスチック製。2型からは内装をブラウンに設定し、より肌触りが優しい材質を採用。センターパッド、チークパッドは脱着可能。シールドにはホワイトフレームを採用し、パイロットタイプのオシャレなインナーシールド内蔵ジェットに仕上げました。規格表示:SG規格。タイプ:ジェット。色[カラー]:マットホワイト/ブルー。サイズ:Mサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1050。材質[素材]:PC-PBT。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:256。高さ:254。奥行(引き):298。型番:JR0016。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:JillRide2 InnerShieldJet(ジルライド2 インナーシールドジェット)。あご紐タイプ:ワンタッチバックル式
材質PC-PBT
幅(mm)256
色マットホワイト/ブルー
サイズMサイズ(55~56cm)
高さ(mm)254
質量(g)1050
備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能
タイプジェット
奥行(mm)298
規格SG規格
型番JR0016
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)約370
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
最大出力(W)5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性140Hz~20kHz
通信方式Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)4
プロファイルA2DP
通信距離(m)見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
仕様あごひも:Dリング
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-001RS】。リアスポイラーとインナーバイザーを装備した、抜群の空力と広い視界が特長のスポーティモデル。大型のリアスポイラーは、空力に優れルックスもスポーティーに。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元、上部2か所のインテークと後方のアウトレットで高い通気性を確保。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい広域視界設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途大型リアスポイラーを装備したスポーツタイプのバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
規格SG規格
標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
ひもタイプあごひも:Dリング
3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。
高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。
急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。
安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル
色ホワイト
長さ(m)0.9
対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
ワイヤレス充電対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース。大人気のiFace First ClassからGalaxy S25シリーズに対応したケースが登場です。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、ワイヤレスの機能が加わりました。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※カメラ機能を使用の際はアクセサリーを外してお使いください。・選べる2カ所のストラップホール。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様。・スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現。絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル。25,000回以上のテストを実施した安心の耐久性。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途スマートフォン、タブレット、PCの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C PD 高耐久 液体シリコーン 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンド
質量(g)60
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
ワイヤレス充電対応で、新たに生まれ変わった定番スマホケース。大人気のiFace First ClassからGalaxy S25シリーズに対応したケースが登場です。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性と持ちやすさはそのままに、ワイヤレスの機能が加わりました。シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。・Galaxy S25 UltraはケースをつけたままSペンの取り出し、収納が可能。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースをつけたままワイヤレス充電、アクセサリーに対応。 ※カメラ機能を使用の際はアクセサリーを外してお使いください。・選べる2カ所のストラップホール。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様。・スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可
材質ポリカーボネート、TPU、マグネット
アドベンチャーとフルフェイスタイプを両立させたカーボンヘルメット。カーボン、ケブラーを配合したハイエンドなコンポジットファイバーを使用しながら、ツーリングに便利なインカム用スピーカーホールやインナーバイザーを装備したモデル。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。オフロードながら空力性能を考慮したバイザー形状で、バイザー付きでも高速走行が安定するよう設計。また、バイザーを外すとオンロード用フルフェイスとしても違和感がなく使用できるハイブリッドデザイン。インカムの装着に便利なΦ40mmのスピーカー溝とマイク貼り付け用溝を装備。インカム配線用のケーブルガイドと余ったケーブルの収納スペースも確保。インナーバイザーは、サングラスとしての高い機能をもつUV400タイプ。左側面のレバーにより、7つの高さポジションが選べる仕様です。また、両面に曇り防止およびアンチスクラッチ加工を施しています。PINLOCKシートを標準装備することで、シールドの曇り止め防止効果を発揮。後頭部に配した樹脂バンドで、被り深さの調整が可能なLPC-ライナーポジションコントロールシステムを採用。
用途アドベンチャーとフルフェイスタイプを両立させたカーボンヘルメット。バイザー外しても違和感なく使用できるハイブリッドデザイン。空力性能を考慮したバイザー形状で高速走行時も安定。フラッグシップモデル同等のカーボンシェルを使用しつつ、インカム用スピーカーホールやインナーバイザーを装備したツーリングモデル。インナーバイザーはサングラスとしての高い機能をもつUV400タイプ。7つの高さポジションで調整可能。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアした国内正規品
迫力あるサウンドや見た目、着け心地、を重視し、ゲームユーザーが重要視するポイントを強化したヘッドセットです。 40mmドライバによりクリアで迫力あるサウンドを再現し、長時間の着用でも快適に過ごせるパッド入りヘッドバンドを採用しました。 今までにない洗練されたデザインは、まさにゲーマーに最適な製品と言えます。 パッド入りのヘッドバンドを採用したため、長時間ゲームやチャットをしても快適に装着していられます。 高い柔軟性を誇るマイクロホンは常に正確に声を届け、必要に応じて調整できます。 熱いゲームプレイのさなかでも邪魔にならず、トラブルのないチームコミュニケーションを保証します。 繊維編組ケーブルと金メッキコネクタは240cmという長さを持ち、机の下など奥まったところにPCが配置されていても快適使用できるだけの長さを有しています。 インラインコントローラを標準で装備しているので、音量調整やマイクミュートにしたりできるので便利です。
仕様●スピーカー直径:40mm●マイク方向:全方向性●周波数応答(ヘッドホン):20Hz~20000Hz●周波数応答(マイク):100Hz~10000Hz●感度(ヘッドホン):94dB±4dB
質量(g)223
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
コネクタ3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)(マイク)2.2
デザイン耳周囲
イヤホン形状オーバーヘッド
最大出力(mW)50
音量調節インラインコントローラー経由
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)515
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
関連キーワード