1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)1.0以下
最大伸長(mm)約1700
自然長(mm)約480
仕様ステンレスワイヤー入
質量(g)約58
ワイヤー径(Φmm)約1.0
被覆外径(mm)(約)3.0
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
用途高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)0.5以下
最大伸長(mm)約1100
自然長(mm)約320
質量(g)約25
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.5
被覆外径(mm)(約)2.0
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載
小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:120×120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)
許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490
許容積載荷重(kg)約12
容積約99L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×550
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)
材質FRP製
本体質量(kg)約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610
許容積載荷重(kg)約20
容積約200L
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)
材質FRP製
本体質量(kg)約8.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630
許容積載荷重(kg)約20
容積約200L
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質AES製
本体質量(kg)約7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550
許容積載荷重(kg)約12
容積約132L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。
色ホワイト
仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア
材質FRP製
本体質量(kg)約7.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×610
許容積載荷重(kg)約10
容積約146L
適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001~)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×680
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。
PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)8.2
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239
音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)
コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)
周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)
許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
関連キーワード