通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途飛来落下物用、墜落用
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150
材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン
質量(g)445
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約460
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通気孔あり
名入れ可
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付
質量(g)380
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
通気孔あり
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)490
規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
頭囲(cm)53~63
通気孔あり
使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
材質(ハンモック)ポリエステル
材質(ひさし)ポリカーボネート
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)465
内装J型
名入れ可
使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。
全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
。通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
【商品特徴】。こちらの商品は、「エアロ効果」に優れた流線形のサイクリングヘルメットです。風の抵抗を受け流す流線形デザインと、風の通気性へ変換するベンチレーション設計が合わさることで、走行中の快適性を大幅に高めてくれます。また、後頭部には通気孔が設けられており、側面はPCシェルで覆われ、耐衝撃性・軽量性に優れています。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは58-62cm、重量は約263gで、素材はPC+EPSを採用しています。安全規格はCE(EN1078)とCPSCに準拠しています。
用途【用途】。サイクリングや通勤、通学など多岐にわたる自転車利用シーンでの頭部保護と快適性を向上させるためのアイテムです。
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。
空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。
KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。
種類アメリカン
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂
仕様適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナーひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)
質量(g)390
外形寸法(mm)長さ280×高さ143
内寸法(mm)長さ230×幅200
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)360
耐衝撃性○
頭囲(cm)53~63
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
二層構造により従来品をはるかに超える通気孔面積を実現。
前面に確保した大面積の通気孔で、風の流れを導く。内部のムレを軽減。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地
質量(g)445
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
トラスコ品番250-4762
材質帽体:FRP樹脂
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。
通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。
ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途一般作業用、高所作業用に。
材質ABS樹脂
質量(g)378
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286
通気孔通気孔付
使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂
質量(g)約438
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約36
適合頭囲(cm)53~62
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP。製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UP。No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~62
関連資料(3.07MB)
広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。
墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途一般作業用、高所作業用に。
材質ABS樹脂
質量(g)371
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226
衝撃吸収ライナー衝撃吸収ライナー付
通気孔通気孔付
使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート
色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
上位モデルの最新機能を搭載。空冷機能とかぶり心地を重視したミドルクラスレーシングモデル。
セミフローティング構造の頭周部設計で、均一な締め心地と安定感のある深いかぶり心地を両立。
きめ細かな調整と均一な締め付けを実現。指掛かりのよい大径ダイヤル採用により、瞬時に片手での調整が可能。
締め付けの強弱度合いだけではなく個人差の大きい後頭部形状に合わせた調整が可能。
「上下8段階」の調整機能で、きめ細かなフィッティングが可能
優れた通気性
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
通気性重視(ノーマルインナーパッド)、虫の侵入抑制(A.I.ネット)、など、季節や用途に合わせて取り替え可能。
消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
(別売)ウルトラスウェットパッド-03取付可能
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)370
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色本体:ホワイト ひさし:グレー
質量(g)425
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。
通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。
ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途一般作業用、高所作業用に。
質量(g)378
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286
新色
空冷機能とかぶり心地を重視したミドルクラスレーシングモデル。
効率のよいエアホールの配置で優れた通気性を実現
新機構ヘッドレストの幅調整機能としなやかなアジャスターアームがきめ細やかで「極上」のフィット感を引き出す。
広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。
墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途一般作業用、高所作業用に。
質量(g)371
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226
通気孔通気孔付
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
バイザー色スモーク
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
材質ABS
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)430
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
頭囲(cm)約55.5~61
材質帽体:ABS樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
質量(g)390
内装X2(テープタイプ)
機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
商品特徴。空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g。素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途。サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
安全性と快適性を兼ね備えたエアライトSヘルメットシリーズのベーシックモデル。 サポートブロック+ブロックライナーで衝撃を吸収 発泡スチロールがないので、空気が良く通る抜群の通気性 低全高・低重心でズレにくく、首への負担を軽減。
通気孔+エアライトで抜群の通気性ワイドシールドで目をしっかりガード発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
セット内容内装、あご紐
質量(g)515
規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)
シールド色クリア
人気のZJ-2の大きめサイズが登場!
ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。
SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。
UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!!
洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。
フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。
ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
サイズDEEP FREE(58cm~60cm未満)
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様M-FIT耳アゴ紐
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)415
タイプライナー:M4、ヘッドバンド:EG4型
機能エアロメッシュ、ライナー付、M-FITアゴひも標準装備
内装RSA(テープタイプ)
頭囲(cm)約54~61
ひもタイプ衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ