こんなお得な商品も!

ホワイトシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに
厚さ(mm)0.23
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
厚さ#3000
ハトメピッチ(cm)90
ハトメアルミハトメ
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。
清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート
色ホワイト
厚さ#3000
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホワイトカラーを採用する事で清潔感と採光性をもたせた新感覚の分別確認のしやすいシートです。
用途剪定作業時の下敷き用や部品部材のカバー。
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.18
色ホワイト
厚さ#2500
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦480N/5cm横360N/5cm
特性採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
ハトメ(金具穴)付き。
用途屋内養生、壁養生他
色ホワイト
形状折りたたみタイプ
質量(g)1000
材質(シート)ポリエチレン
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
材質(ハトメ)アルミ
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦21×横17
質量(g/m2)153
引裂強度(N)縦150×横100
引張強度(N/50mm)縦665×横575
清潔感があり景観を損なわないホワイトシート
薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。
用途屋内養生、壁養生他
交換目安約1ヶ月以内
材質(シート)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
厚さ#1000
色ホワイト
形状折りたたみタイプ
ハトメ900P
特性防水
1セット(10枚)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
景観を損なわない清潔感のある白色シート。薄手と違い生地もしっかりの#2000タイプ。ハトメ450ピッチ。
用途各種養生や、景観を損ねたくない箇所の養生に!!
厚さ#2000
色白
ハトメ450ピッチ
形状折りたたみタイプ
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
厚さ#1000
色ホワイト
形状ロールタイプ
ハトメなし
特性防水
日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格した防炎物品。45度ミクロバーナー法に加え、45度コイル法も合格。塩ビ製白防炎シートの半分以下の重量で扱いやすい(メーカー規格での比較)。耐薬品性があり、橋梁の塗装をはがす際に使用される剥離剤がシートに付着しても、シートが劣化・溶解しないため、床面が汚れる心配がありません。
用途橋梁塗装工事に最適。薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。
質量(kg)約12
色ホワイト
寸法(m)巾:1.8×長さ:50
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
JIS A 8952(建築工事用シート)2類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.3
色白
特性防炎
形状折りたたみタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)0.49以上
ハトメピッチ(mm)300
防炎性に優れます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
ロール状シートで取扱いが容易です。
日本製で高品質のシート生地です。
用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート
厚さ(mm)0.4
色白
特性防炎
形状ロールタイプ
材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
質量(g/m2)508
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状折りたたみタイプ
色白
特性防炎
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状ロール巻
色白
特性防炎
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12
シート厚さ(mm)約0.3
規格防炎2類
材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)
材質(ハトメ)真鍮
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360
種別真鍮ハトメ
形状折りたたみタイプ
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.28
色白
引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
色ホワイト
特性防炎
形状折りたたみタイプ
こんなお得な商品も!

防炎シート ロールタイプ 白色
モノタロウ
¥8,798~
税込¥9,678~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
種別ハトメなし
材質ポリエステル(PVCコーティング)
形状ロールタイプ
タイプ2類
引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm
特性防炎
養生用薄手タイプブルーシートのロールタイプです。
用途建築、土木、農水産業他、野積み、養生等の多目的シートに。
トラスコ品番152-1831
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
色ブルー、ホワイト
仕上り寸法(縦×横)(m)1.8×100
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。
トラスコ品番152-1835
材質PVC/ポリエステル
色ホワイト
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)45
特性防炎
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦21、横19.2
引裂強度(N)縦168、横247
引張強度(N/50mm)縦437、横359
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
切り取り可能なマグネット付ホワイトシート!
色ホワイト
セット内容本体×1
材質マグネット
包装形態PP袋
【消防庁・日本防炎協会認定品】。材質:ポリエステル生布・塩ビ樹脂。建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
用途現場養生・フロアシート・野積みカバーに!
形状ロール
色白
寸法(幅Wmm×長さLm)1800×50(ロール)
特性防炎
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。
材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)0.25
色ホワイト
引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm
防炎性能試験番号F-27-1127
ハトメピッチ(cm)45
引裂強度縦103.3N、横63.3N
片面白色マグネット
ハサミやカッターナイフで切れる
片面白色タイプ
色白(片面)
寸法(mm)100×300
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
吸着タイプのホワイトボードシート。金属面、スチール家具などはもちろん、
凹凸が少ないガラス、木工化粧ボード、プリント壁紙等のマグネットがつかない場所に貼れる吸着ホワイトボードシートです。
鉄粉シートが入っているので表面にマグネットが付けられます。
吸着面を濡れ雑巾などで拭き取ると、吸着力が復活します。シートは丸めて収納が可能です。
用途壁、ガラス等の、マグネットがつかない場所にも貼れる。
色白
仕様ホワイトボードシート、吸着式
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
厚さ(mm)1
タイプ吸着式タイプ
商品タイプ吸着式タイプ
マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。金属下地に貼り付けるマグネットタイプのホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーでかき消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
幅(mm)1020
材質ホワイトボードシート/マグネシート
種類ホワイトボードシート
質量(kg)約2.8(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別非防火
鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます・クロス張りのスチール面にも着きやすいマグネットシート(W1800×H900mm)。
ホワイトボードの設置が困難な狭いオフィスでも、スチールのドアやキャビネットなどに貼るだけで、掲示板やメモボードなどとして幅広く使えます。
また、ハサミやカッターなどでカットすることも可能です。シートは丸めて収納が可能です。
スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。
用途アイデア出し、ミーティングに。
色白
仕様ホワイトボードシート、マグネット式
付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質板面:PET、等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.7
サイズ超特大
質量(g)3450
タイプマグネット式タイプ
ピッチ(mm)(着磁)4
吸着力(N)0.14 N(1cm2あたり)
板面(縦×横)(mm)1800×900
磁束密度(表面)270G
商品タイプマグネット式タイプ
1箱(1枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
白防炎シート2類強度に準拠した商品です。
用途建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約345
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
特性防炎
関連キーワード
1
2
3
4
次へ