材質スチール
関連資料ポストの取付穴位置
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370
ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)横325×縦33
こんなお得な商品も!

ふせん紙 アソート 75×75
モノタロウ
¥429
税込¥472
古紙100%の再生紙を使用。
正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。
仕様通常粘着タイプ
サイズ大
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
無駄をそぎ落としたシンプルデザインのメールボックスです。鍵穴も目立たないようにした構造となっておりスタイリッシュに仕上がっております。本体のMAILBOXの文字は窓型(透かし)になっており、中の郵便物をわざわざ開けずに確認ができます。カギ付きなので防犯面も安心。
用途自宅の郵便受けに。
タイプ完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×11×36.5
投函タイプ上入れ前出し
こんなお得な商品も!

ふせん紙 アソート 75×25
モノタロウ
¥399
税込¥439
大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様通常粘着タイプ
サイズ中
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式左勝手
標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
仕様南京錠使用可能(別売りです)
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式右勝手
シンプルでスタイリッシュなモダンデザイン。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)305
質量(kg)2.3
高さ(mm)385
奥行(mm)160
関連資料(1.19MB)
投函タイプ上入れ前出し
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」。細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)401
質量(kg)5.6
高さ(mm)410
奥行(mm)140
関連資料(0.86MB)
投函タイプ前入れ前出し
材質(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂
投函タイプ前入れ前出し
A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
奥行(mm)150
内寸幅(mm)(投入口)365
材質スチール
種別はがきが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。
材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス
寸法(mm)本体:435×390×185
寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36
角度(°)取り出し:35
適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)
投函タイプ前入れ前取り出し
選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
取扱説明書(1.9MB)
カフェスタイルのお家にぴったりな。木目がかわいいナチュラルポスト。
用途ポスト
材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)310
質量(kg)4.8
高さ(mm)410
奥行(mm)146
関連資料(1.02MB)
投函タイプ上入れ前出し
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.66MB)
取扱説明書(1.46MB)
暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420
施錠方法ダイヤル錠
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)W250×D40
こんなお得な商品も!

ふせん紙 カラーアソート 50×15
モノタロウ
¥189
税込¥208
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
おもてなしの心を感じる優雅なデザイン。
オブジェのようなアンティーク調の取っ手と色合いが、エントランスにレトロな雰囲気を醸し出します。
欧風の優雅なデザインが気品のある空間を演出します。
材質(本体)ステンレス、(取手)真鍮、(投函口蓋)アルミ
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(1.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40
軽量な素材の門袖に業界最大級容量の宅配ポストをビルトイン。乾式門袖ならではの施工性に加え、こだわりの塗壁仕上とディティールが魅力。風格漂う800mm幅のデザイン門袖です。
材質門袖/FRP(塗壁仕上げ)宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×470×1360(全高1630)
ランプ電圧(V)サイン灯:100 LED 電球色
軽量な素材の門袖に業界最大級容量の宅配ポストをビルトイン。乾式門袖ならではの施工性に加え、こだわりの塗壁仕上とディティールが魅力。必要な機能をミニマルにまとめた省スペース型のデザイン門袖です。
材質門袖/FRP(塗壁仕上げ)宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×470×1360(全高1630)
ランプ電圧(V)サイン灯:100 LED 電球色
寸法(縦×横)(mm)75×25
形状短冊形
シリーズPost-it
中身が見えて取り出しやすい。デスクまわりをスッキリ整理。
材質塩ビ、ゴム磁石
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
寸法(縦×横)(mm)50×15
シリーズPost-it
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)
投函タイプ上入れ上出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ上入れ・上出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×325
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き
材質スチール
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99
組立時間約20-30分
取扱説明書(0.22MB)
たっぷり入ってお得。オフィスでの買い置きにおすすめ。
資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。
幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
材質亜鉛メッキ鋼板
仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応
質量(kg)2.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ