材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ6穴
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ6穴
レール端部を隠す化粧カバーです。
材質アルミ合金
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質樹脂
長さ(mm)4000
鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています
材質アルミ
長さ(mm)4000
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(9本)SW-930(誘導板)
材質アルミ合金、PA66
付属品ノンヘッドコーススレッド4.8×45(6本)SW-930(誘導板)
材質アルミ合金、PA66
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ
タイプ無地防炎
メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。
高さ(mm)920
奥行(mm)335
間口(mm)536
引出し数3
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
関連キーワード