タイプシングル
定格電力(W)18
定格電圧(V)12
ガラス球形式T16
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1
色ホワイト
電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)
消費電力(W)12
ガラス球形式H4
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)1800
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)12
口金12vBA9S
タイプ超拡散
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)6
タイプ集光
消費電力(W)0.13
口金BA9S
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着しました。
正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラなくまんべんなく照らします。
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!
色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。
口金6V BA9S口金型
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金BA7S
新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。
二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。
FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
用途12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)
電圧(V)12
明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書
色ホワイト
消費電力(W)0.8
定格電圧(V)DC12専用
色温度(K)6000
極性無極性
適合車種国産車専用/ハイブリット車対応
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)80
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
色ホワイト
消費電力(W)0.9(1灯値)
定格電圧(V)DC12
ガラス球形式T10
色温度(K)6000
明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。
タイプ拡散
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色ホワイト
電圧(V)DC12専用
消費電力(W)31
ガラス球形式H9/H11 6000K
色温度(K)6000
耐ノイズ対策済み
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)3000
耐振性20G
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
用途マイナスアース車専用。
タイプ拡散
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金ウエッジ中
色ホワイト
消費電力(W)24
定格電圧(V)DC12専用
色温度(K)6000
冷却装置流体軸受ファン
明るさ(Lm)2500
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。
幅(mm)20
全長(mm)約50
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
。拡散タイプL700Fシリーズ。拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました。ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。。L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金ウエッジ中
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用
定格電圧(V)12
タイプ集光
消費電力(W)0.25
口金ウエッジ中
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23
全長(mm)47
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)12
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
注意
LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。
マイナスアース車専用。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金BA15S
明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
色ホワイト
電圧(V)対応:DC12
消費電力(W)24
明るさ(Lm)2500
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色ホワイト
電圧(V)DC12専用
消費電力(W)31
ガラス球形式H7 6000K
色温度(K)6000
耐ノイズ対策済み
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)3000
耐振性20G
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ポジションランプ、ライセンスランプに最適な明るい新製品が登場!
超強力な日亜化学製高拡散2チップ白色LEDを3個搭載。
大好評のL706Fを凌ぐ、シリーズ最高の明るさです!
色ホワイト
タイプ拡散
電圧(V)12
口金ウエッジ中
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
電圧(V)12
色ホワイト
タイプワイドビーム
口金BA15S
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ハイパワー5P配置、小型ウインカーユニット用。
幅(mm)17
全長(mm)31
消費電力(W)0.6
定格電圧(V)12
照射角度、照射範囲ともに道路運送車両の保安基準に準じた、安心仕様のLEDナンバー灯。
高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
色白色
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途1個
色ホワイト
消費電力(W)0.9(1灯値)
定格電圧(V)DC12
ガラス球形式T10
色温度(K)6000
明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色ホワイト
電圧(V)DC12専用
消費電力(W)31
ガラス球形式HB3/HB4 6000K
色温度(K)6000
耐ノイズ対策済み
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)3000
耐振性20G
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。
信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。
ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。
多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。
寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。
【安心の車検対応】
適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。
本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。
ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。
デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金ウエッジ特殊
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。
電圧(V)12
タイプ拡散
口金ウエッジ中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ