100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。切削加工性良好です。高温から寒冷まで幅広い温度環境での使用に耐えられます。電気絶縁性が高いです。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)として。 材質ポリアセタール(POM)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ社製
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
欠品中

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC900NC 丸棒
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色 材質MCナイロン タイプMC900NC
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
1本(500mm)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
エコ商品
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプU-PE100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)0~+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色 タイプPET-P グレードナチュラルグレード 比重1.39(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)84(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3293(D-695) 曲げ強度(MPa)127(D-790)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)替芯棒
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1個
259 税込285
当日出荷

少し大きめの卓上ミニのぼりを設置する際の器具となります。樹脂ウェイト付きです。
棒径(Φmm)6 材質ABS樹脂・スチール他 寸法(高さH×幅W)(mm)450×150 台の直径(Φmm)75 適合サイズ(mm)【ミニのぼり】縦360×横100~120 質量(g)ウェイト:67 ホワイト/クリア
1袋(5本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。滑り性にも考慮したシート仕上げ。耐汚染性にも優れているので、お手入れがラクにできます。
用途歩行補助手すり 寸法(mm)Φ35×2700 仕上樹脂化粧シート仕上げ(アルミニウム製) 関連資料(1.12MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24 長さ(mm)1600~3000 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他 横棒(mm)840
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャストコーポレーション4m用ポール
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 長さ(mm)横棒:1200 寸法(m)1.5~4.0 直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)セパ スリム
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
用途ゴミ箱 ホワイト
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)4 耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800 収納の目安(シャツ)80着
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。 最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
その他ネジ式ストッパー付き 材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他) 長さ(mm)1300 キャップサイズ(mm)Φ24.6 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。
材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付) 質量(g)台座:50
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂 寸法(mm)108×108×21 質量(g)302 ベアリングシールド/DU スピンドルクロモリ
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様横棒L85cm付き サイズ全長3m 収納時寸法 素材スチール製 樹脂コーティング
1本ほか
759 税込835
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800 収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトトレー_支柱取付
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2 材質ABS樹脂 高さ(mm)30 奥行(mm)176 間口(mm)224 使用工具プラスドライバー, 手袋 形態ノックダウン組立式 対応径(Φmm)25~40
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) 寸法(m)1.6~3.0 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
1セット(20本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。 仕様2段伸縮式 高さ(mm)1600~3000 質量(g)680 寸法(m)3 横棒(mm)850 外管径(Φmm)22 内管外径(Φmm)19
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックスリム手すり
バリアフリーや介護などの安全対策などに。タテ、ヨコ兼用。手すり棒はカットして長さ調節可能。室内用
全長(mm)約300 直径(Φmm)26×18(楕円) 取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。ワイシャツ収納目安:150着。支柱には直径38mmの極太パイプを採用。ハンガーバー直径32mm。
用途つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。 材質スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000~1700×100×1700~2800 耐荷重(kg)100 組立時間20~30分
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取付。 スプリング圧縮式で安定性バツグン。 段差がある天井にも設置可能。 市販のカーテンを使用可能。 ハンガー掛け降ろし棒付。
用途ハンガーバー、ハンガーラック、簡易クローゼットとして 付属品カーテンフック×11、カーテンリング×16、カーテン×1、ハンガー掛け降ろし棒×1 材質金属(スチール)、ポリプリピレン、ABS樹脂、可塑性エラストマー、ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル(カーテン) 質量(kg)3.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1330×360×1900~2600 均等耐荷重(kg)約30(ハンガーバー1本あたり)、約2(カーテンパイプ) 組立時間約30~40分
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
用途つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。 材質スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)2 耐荷重(kg)フック1個あたり:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1700~2800 組立時間20~30分
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大135着、バー3本式の大容量ハンガーラック。ツヤのないマットな質感。支柱3本式で、壁面いっぱいの幅広仕様から、角を活用するL字仕様に使い勝手抜群。設置は工具不要でラクラク。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さも110-270cmの間、お好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途コートハンガーラック、衣類収納、突っ張りラック、突っ張りハンガーラックとして。ロッカー、更衣室、ウォークインクローゼットに最適。 最大積載量(kg)全体90、1段あたり30 収納の目安シャツ:135着
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。
用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け 材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30 長さ(cm)フック:7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188 組立時間約20-30分 ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 寸法(m)1.18~3 長さ(mm)横棒:850 パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
679 税込747
翌々日出荷

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに ホワイト パイプ径(Φmm)35 取付縦・横方向 耐荷重(kg)80
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源15A125V 合計1500Wまで 使用工具手袋 コード長さ(mm)約175 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 コネクタ2P2個口 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワリスタ ハイテーブル
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。スタンディングやハイチェアと合わせてご利用いただける高さ1000mmタイプ。
付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 高さ(mm)1000 天板耐荷重(kg)20 ベース厚さ(mm)8 天板厚さ(mm)18
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。 W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。 書類や小物の収納に便利な引出付です。 5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。 ちょっとした移動に最適なキャスター付です。 キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様キャスターあり 材質天板/棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)550 高さ(mm)720 奥行(mm)515 使用工具プラスドライバー/手袋 耐荷重(kg)天板10/引出3/中棚5/底板5 キャスターあり 引出し数1 色(天板)ホワイト 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×275×45 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×480×15 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

丸玉工業POE傘60
カラービニール生地を使用したカラフルな傘です。
用途ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります 仕様手開き式 材質生地:POE、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂 骨数(本)8 親骨長さ(cm)60
1セット(6本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)