特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)約5/段
材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数3
質量(kg)2.1
スタッキング可能(4段まで)
セット内容棚板13枚、連結部品16個
丈夫な樹脂のファイル・イン・ボックスカラフルファイリングに最適!!書類のファイリングはもちろん、雑誌やポスター、小物などを整理するのにも便利です。机の引出しやキャビネットに入れて、また机の上や書架でもお使いいただけます。
背幅(mm)117
外形寸法(幅W×高さH)(mm)341×246
材質ポリスチレン(ハイインパクト加工)
サイズA4
規格A4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×310×212(243)
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な樹脂製の個別フォルダー。
耐久性・耐水性に優れたPP製なので、くり返し使用してもボロボロになりにくい。
水濡れの心配もなく丈夫なので、頻繁に使う書類の管理におすすめです。
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せて便利です。
付属のフォルダーラベルを使って、カテゴリ毎に管理ができます。
樹脂製なのでラベルをキレイに剥がすことができ、フォルダーの再利用もできます
プラスのPPボックスファイル+シリーズと併せて使用できる3色展開。
ボックスファイルとあわせてのご利用で、よりきれいに見やすく管理ができます。
(おすすめのPPボックスファイル+シリーズ : FL-125BF、FL-125BF-H)
用途よく使う書類管理におすすめ、丈夫な樹脂製の個別フォルダー
サイズA4
グリーン購入法適合
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
本体がフード型構造をした低価格型の防雨ボックスです。保護等級はIP44ですが、垂直に設置をすれば雨が内部に入る事はありません。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂
色オフホワイト
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。
高さ(mm)920
奥行(mm)335
間口(mm)536
引出し数3
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状丸形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×27×48.6
フタの種類かぶせ式
日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
タイプ組立必要
容量(L)30※1段あたり10L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×37×118
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
artplast ラタン調ダストボックスW34 ポリプロピレン製の収納ボックスです。ビスを使用して縦や横に連結させて使用することもできます。お洒落なラタン風の樹脂素材が生活感を排除します。
用途ダストボックス
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×29×47
衛生面に配慮し、樹脂に抗菌剤を配合した組み立て式PP製ボックスファイルを開発しました。1.銀系無機抗菌剤を配合したPPボックスファイル。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)。3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。4.底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計。5.熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい。6.丸みのある持ち手にしているので、重いものを入れて持ち運んでも、手が痛くなりにくい。7.背ポケット面に「抗菌」マーク入り。使用する人に安心感を与えます。
背幅(mm)100
中敷あり
ラベル背:片面/記入欄付き
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。バスルームなどの限られたスペースへの設置に最適です。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードBパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。"1年保証
容量(L)6
形状丸型
質量(g)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×34.5×23.6
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
幅が150mmで、隙間収納が可能なスリムワゴンです。ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使える樹脂製ポケットがあることで収納手段も増えて利用幅も広がります。ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。
仕様ダンボール梱包
付属品樹脂製ポケット収納BOX1個
材質スチール
間口(mm)170
使用工具スパナ、手袋
耐荷重(kg)(ワゴン1段)約10
形態ノックダウン組立式
組立時間約30分
収納寸法・幅(mm)約505
収納寸法・奥行(mm)約140
収納寸法・高さ(mm)約65
組立人数1
木の温かみのある空間を演出します。棚付紙巻器はペーパーを手前から押し込むだけで簡単にセットできます。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【紙巻器・収納ボックス】樹脂製(ホワイト)
寸法(mm)700×120×164
棚木質(MDF)+PETシート製
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)700×120×772
握り径(Φmm)Φ32
幅(mm)805
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●幕板・ボックス:ウレタンシート貼り(W9、92)●伝票ケース:アクリル樹脂(グレー)
質量(kg)24
高さ(mm)700
奥行(mm)360
フレームスチール塗装仕上(Z5)
材質(天板)メラミン化粧板(W9、92)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)600
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●幕板・ボックス:ウレタンシート貼り(W9、92)●伝票ケース:アクリル樹脂(グレー)
質量(kg)19
高さ(mm)380
奥行(mm)560
フレームスチール塗装仕上(Z5)
材質(天板)メラミン化粧板(W9、92)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)720
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●幕板・ボックス:ウレタンシート貼り(W9、92)●伝票ケース:アクリル樹脂(グレー)
質量(kg)15
高さ(mm)450
奥行(mm)355
フレームスチール塗装仕上(Z5)
内寸奥行(mm)315
内寸幅(mm)670
材質(天板)メラミン化粧板(W9、92)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。バスルームなどの限られたスペースへの設置に最適です。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードBパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。"1年保証
容量(L)4.5
形状丸型
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×30.7×25.4
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】700×120×164
握り径(Φmm)Φ32
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応
材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂
寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164
握り径(Φmm)Φ32
材質(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂
投函タイプ前入れ前出し
仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付
材質ABS
色ホワイト
サイズ(mm)350×30×950
アズワン品番64-2282-98
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.2
色ホワイト
外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128
ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割
投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125
最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.95
色ホワイト
外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)
ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード