商品豆知識
・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
材質ポリプロピレン
質量(g)210
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.7×32.7×10
風呂桶。
スタンダードな洗面器。
抗菌効果のある銀イオン配合。
衛生的に使えます。
材質本体/ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)(約)231
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32.9×32.9×9.4
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯おけです。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
シンプルなフォルムで使いやすい。通気性がよく水がたまりにくい形状なので清潔に乾燥させることができる。フック穴付きで吊り下げての乾燥もできる。すっきり形状で使いやすく、幅広い使用環境にマッチする。銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える
色ホワイト N28
材質ポリプロピレン
寸法(mm)300×310×95
使用場所浴室
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
シンプルで機能的、持ちやすく使いやすい。
抗菌加工:銀イオン配合 Ag+です。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(mL)3300
質量(g)200
直径×高さ(mm)Φ272×100
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
バスルームに調和して、心落ち着く空間づくり。人気のバスルームテイストに合うカラーです。
質量(g)280
直径×高さ(mm)325×100
材質ポリプロピレン
インテリアを選ばないシンプルデザインの湯桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
浴槽のお湯をすくいやすい湯桶。
指がかかりやすく、持ちやすい形状。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×95
使用場所浴室
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ洗面器用
握り径(Φmm)34
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁指示タイプです。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ洗面器用
寸法L(mm)550
握り径(Φmm)34
インテリアを選ばないシンプルデザインの手桶 防カビ加工付き。
飽きのこないベーシックなデザインが魅力の『HOME&HOME』バス用品シリーズ。
片手でお湯がすくえる取っ手付きの便利な手おけ。
手に馴染む、誰にでも持ちやすい形。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(L)1.4
寸法(mm)258×146×162
使用場所浴室
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。滑り止めと消音効果がある底ゴム付きです。シンプルで使いやすいデザインです。
用途お風呂、バス、洗面用具
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
容量(L)3.1
寸法(cm)27×27×9
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
たたんでコンパクトに収納する事が出来ます。吊り下げもOK。
使用場所浴室
材質枠 底/ポリプロピレン、本体/熱可塑性エラストマー
寸法(mm)253×274×33(折りたたみ時)/253×274×92(組み立て時)
使用場所浴室
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×155×125
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
寸法(cm)38×31×35
たたんでコンパクトに収納する事が出来ます。吊り下げもOK。
使用場所浴室
材質枠 底/ポリプロピレン、本体/熱可塑性エラストマー
寸法(mm)163×280×44(折りたたみ時)/163×280×122(組み立て時)
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
足元がすっきりするので車いすのアプローチがしやすく、清掃性がよいデザインです。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84
タンク容量(L)約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315
定格消費電力(W)84
本体質量(kg)12.5(水無し)
交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・PM2.5・ニオイ
風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積~31畳(~51m2)
主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続
加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時)
加湿機能○
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
快適な室内の環境つくりに便利な温度湿度表示と環境目安表示(注意表示点滅時にブザー音でお知らせ)で、1年を通じて感染症や熱中症などの予防をサポートする電波時計です。毎日何度となく見る時計だからこその「あったらいいな」の機能を装備しました。
用途熱中症やインフルエンザの予防の目安に便利
電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替
表示方式デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×245×32
質量(g)430
電池単3×2(別売)
種類置時計
機能温度・湿度・環境目安表示・電波時計受信状況・カレンダー・電子音アラーム
色ホワイト
アズワン品番65-1845-17
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ洗面器用
寸法L(mm)760
握り径(Φmm)34
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
握り径(Φmm)34
材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂
仕様防汚コーティング、抗菌仕様
質量(kg)3.2
どんなシーンでも決まる、アーバンなシンプルグラフィック。走りが心地よくなる為に’’あったらいいな’’を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。
用途バイク用ヘルメット
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
関連キーワード