半帽タイプのSG規格適合品。バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです。通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット。アメリカンポリスを彷彿とさせるデザイン!。脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!
色ホワイト/シルバー
規格SG規格適合
頭囲(cm)57~60未満
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
白を基調としたデザインに、ハウジング全体がグラデーションに光るLEDライトを搭載!ゲームで遊ぶときの気分をいつもより盛り上げます。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクにより、自分の声を通話相手にクリアに届けることが可能です。 。周囲のノイズを抑える指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。マイクミュートと音量調整と3Dサラウンドモードの切り替えを手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。3Dサラウンドモードで、没入感のあるサウンドを楽しめます。 。Φ50mmの高解像度ドライバーを採用。独自でチューニングしているため、バランスのいい音質を実現しています。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。有線接続タイプなので、LEDライト発光によるバッテリーの消費を気にせず使用が可能です。 。ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品なし
質量(g)約215(ケーブル含まず)
タイプエレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)約1.8
長さ(cm)【マイクアーム】約13
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×90×220(ケーブル含まず)
入力感度-42±3dB
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ホワイト
インターフェイスUSB-A
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)【ヘッドフォン】32
周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000【ヘッドフォン】20~20000
ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュートあり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
関連キーワード