サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色ミルキーホワイト
適合電線Φ1.6、Φ2
極数接地2P
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
仕様巻締端子式
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり)
区分新品
混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50)
目付(g/m2)35
用途たてといをつなぐときに使用
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質ボディ・取手:再生PP
形状角型
質量(g)840
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×365×250
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22128018
適合サイズ(たてとい)S30×60
サイズS30X60
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
場所を取らないコンパクトサイズ。
容量(L)8
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×274×300
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
パール調の光沢感を持つくず入れ落ち着きのあるパールカラーのダストボックス。
部屋に馴染みやすいベーシックな角型。取っ手付きで持ちやすい形状。
容量(L)12
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×304×350
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き
材質PVC
長さ(mm)1000
色ホワイト
高さ(mm)185
短辺(mm)15
長辺(mm)265
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様VP・VU75
サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
適合サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入。オプションを組み合わせて分別回収にも活躍します。
用途ゴミ箱、屋外用
容量(L)約103
材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂
形状角形
質量(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約445×445×710
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)720
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
適合電線2mm2、3.5mm2
豊富なカラーと2タイプの形から選べる、モダンなデザインのカフェテーブル。<Br>カラーはエレガントで大理石風の柄を楽しめる石目調と、インテリアに馴染みやすく木の風合いを再現した木目調の2タイプ。テーブルの形は丸と正方形の2種類。合計14タイプの豊富なバリエーションから選べます。木目調はブラウン・ライトブラウン・ホワイト・ナチュラルの4色。石目調はマーブルホワイト・マーブルブラック・マーブルグレーの3色。コンパクで場所を取らないので、リビングや寝室、客間など様々な場所に置くことができます。ちょっとしたスペースに設置できるので在宅ワーク、テレワークでも活躍。仕事や作業する際の机としての機能はもちろん、来客やおうちカフェをしたい時にも使いやすいサイズ。お手入れや組立ても簡単なので安心です。
用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板
幅(mm)600
高さ(mm)700
備考組立式
奥行(mm)600
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ