特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
各種タイプのマットレス対応可能。マットレスの厚み18cmまで対応。
材質ポリエステル100%
色オフホワイト
ケース入数12
加工防水加工、吸水加工、速乾性
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途防水性のあるBOXなので
本体の劣化や誤作動を防ぐ
色ホワイト
質量(g)900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
マットレスを守るアメリカ発のミラクルシーツ。防水・防ダニ・吸水・透湿のすべてを実現した高性能防水膜、ミラクルメンブレン採用。着脱可能なボックスシーツタイプ。丸洗い可能。
用途ベッドシーツ、ベッドカバーとして
色ホワイト
材質表側:ポリエステル100%、裏側:TPUラミネート加工、マチ部分:ポリエステル100%
【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
蓋を触らずセンサーで約3秒の自動開閉!。直接触らなくても蓋が開閉するため、手を汚さずにご使用できます。スリムなコンパクトデザインでも十分な収納容量を確保。電源は乾電池対応でどこでも設置が可能です。防水仕様(IPX2)になっている為、湿気が多い場所や、水が商品にかかっても問題ありません。ゴミ袋の余った部分を通してボックスにぴったりフィットするバッグフィクサー付。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色白
容量(L)6
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×213×307
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
取出しやすいBOXタイプのエコノミーディスポエプロンです。
感染予防や入浴介助など多用途に使える防水エプロンです。
エンボス加工のため、まとわりつきにくいエプロンです。
袖なしタイプのエプロン。
色ホワイト
サイズM
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1350
1箱
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
取出しやすいBOXタイプのエコノミーディスポエプロンです。
感染予防や入浴介助など多用途に使える防水エプロンです。
エンボス加工のため、まとわりつきにくいエプロンです。
袖なしタイプのエプロン。
色ホワイト
サイズS
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1100
1箱
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
雨水等で中身が濡れにくい、防滴仕様の収納庫。家庭ごみの仮保管や荷物入れ、置き配用ボックスなどに最適。溶融亜鉛めっき鋼板に塗装仕上げした仕様。傾斜地でも設置可能な30mmの高さ調節ができるアジャスター付き。奥行400mmとコンパクトなため、狭小地への設置が可能。ノイズレスでシンプルなデザイン。
用途雨などの水がかかっても収納部が濡れないよう配慮した防滴仕様(IPX4 ※防水構造ではありません)。左右の側板、後板に立ち上がりを追加し、防滴仕様を実現。IPX4という水の浸水にたいする保護等級で、屋外設置しても雨水等が入りにくい構造です。左右にガスダンパーを搭載し、扉操作の安全性に配慮。:2万回の繰り返し開閉試験に合格。掃除がカンタン:底板に水抜き穴があるので、ホースで水を流して掃除ができます。※底板は外せません。
通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。付属品:取り付けマウント、鍵2本
用途バイク用
適合汎用
材質ABS樹脂
質量(kg)正味:約2.4、総:約2.8
容量(L)33
寸法(縦×横×高さ)(mm)外側:約295×約465×約320/内側:約280×約380×約310※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います。
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックス内側はインナーカバーが標準装備されており衝撃から荷物を守ってくれます!ボックスはダイヤルボルト固定式でダイヤルボルトを外せば持ち運び可能です。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用
材質ABS樹脂
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
関連キーワード