49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
1枚
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)マットPP板
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます。
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
100 税込110
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番799-6659 材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) ベージュ 質量(g)30 幅(cm)25 長さ(cm)30 耐熱温度(℃)260
1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
ブルー 幅(m)0.9 長さ(m)1.8 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm)0.3 間口W×奥行D(mm)1220×915
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
1枚
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。リサイクル・リユース性に優れています。
用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N)縦約1200、横約971 伸び(%)縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N)縦約329、横約284 透水係数(cm/s)約9.79×10-3 黄土色 幅(m)2 厚さ(mm)0.3 材質PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。 クリアーホルダーがそのまま入る! 分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー! インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。 リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。 厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。
仕様15mmのマチ付 材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚) サイズA4 タイプフタなし 規格A4判縦型 寸法(縦×横)(mm)325×225
1冊
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上総化成ポリプロピレンフィルム
エコ商品
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。 クリアーホルダーがそのまま入る! 分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー! インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。 リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。 厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。
仕様15mmのマチ付 材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚) サイズA4 タイプフタなし 規格A4判横型 寸法(縦×横)(mm)235×313
1冊
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衛生面に配慮した抗菌剤配合のカードケース。ケースの内側・外側ともに抗菌仕様で、アルコール消毒液でのふき取りも可能。銀系無機抗菌剤を配合したカードケース。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)。アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)。本体四隅は角丸加工を施し、手に触れても優しく安心。本体おもて側に「抗菌」マーク入り。
材質ポリプロピレン(抗菌剤配合) 厚さ(mm)収納カード:最大0.8まで クリア 外形寸法(mm)215×315 内寸法(mm)A4対応(212×302) 収納サイズA4 シート厚さ(mm)0.3
1パック(5枚)
499 税込549
当日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEL-2821-90 セパル マグラック A4タテ セキセイ 動画あり
A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック 付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付 材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚 クリア 材質(本体)再生PP1.0mm厚 規格A4タテ型 本体外形寸法(mm)縦×横×幅:335×242×24 耐荷重(g)約500 収容数(適正)コピー用紙約100枚 ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:215×240×18
1個
939 税込1,033
欠品中

SEL-2820-90 セパル マグラック A4ヨコ セキセイ 動画あり
A4変形サイズの雑誌も入るA4ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。ポケットが浅めの設計により小さい冊子や郵便物の収納にも便利です。中身が見えてわかりやすい、透明ポケット仕様。暮らしの中に優しく溶け込むシンプルなデザイン。
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるマグネット付収納ラック 付属品仕切りシート付(2枚)、インデックスシール付 材質インデックスシール:紙、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚 クリア 材質(本体)再生PP1.0mm厚 規格A4ヨコ型 本体外形寸法(mm)縦×横×幅:245×332×24 耐荷重(g)約500 収容数(適正)コピー用紙約100枚 ポケット内寸法(mm)縦×横×幅:145×330×18
1個
939 税込1,033
当日出荷

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm 番手(#)3000 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引裂強度縦120N、横90N エコマーク認定番号23 128 007
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

郵便物やお薬袋などの収納に便利。B5サイズのプリントも入るA5ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。お便り収納に丁度良いサイズで省スペースに使用する事ができます。中身を隠せる不透明ポケット仕様。シンプルなデザインで、暮らしの中に優しく溶け込むテンダーカラー。(※テンダー:優しい、ソフトな)
用途貼って、仕分けて、メモ書きできるA5サイズのマグネット付収納ラック 仕様仕切りシート2枚付、インデックスシール付 材質本体:再生PP 1.0mm厚、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚、インデックスシール:紙 規格A5タテ型 外寸(mm)255・185・24 収納枚数コピー用紙約100枚 耐荷重(g)約400 ポケット内寸法(mm)145・183・18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。
仕様15mmのマチ付 材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚) サイズA4 タイプフタあり 規格A4判横型 背幅(mm)16 寸法(縦×横)(mm)235×313
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 特性耐候 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。
仕様15mmのマチ付 材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚) サイズA4 タイプフタあり 規格A4判縦型 背幅(mm)16 寸法(縦×横)(mm)325×225
1冊
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青色シートで覚える暗記用ペン/青色シート、オレンジ色のマーカー、水色のペンを組み合わせた、青色シートで覚える暗記用ペンセットです。青色には集中実感効果があることが報告されており、暗記をサポートします。 ノートにも使えるオレンジマーカー/オレンジ色の暗記用ペンは、明るい色なのでシートで隠さない時も文字が読みやすく、普段使いのマーカーとしてもおすすめです。シャープペンシルの上から塗っても文字が読みやすく、裏写りもしにくいため、ノートにも使うことができます。 書いて覚える水色ペン付き/ノートをとる際に重要な箇所を水色ペンで書いておけば、青いシートで隠せるためテスト前の復習が簡単です。
タイプツイン 外寸(mm)軸径Φ13×長さ142 線幅(mm)中字角芯:約3.5/極細:約0.3 インク色中字角芯・オレンジ/極細・水色 色数2色 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字/極細
1本ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カルテフォルダー
エコ商品
見出しラベルに、ナンバーラベル(M)を使用してターミナルディジット方式で管理できます。
グリーン購入法適合
1パック(50冊)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,033 税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2 周囲温度(℃)0~40
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工) 質量(kg)0.3 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)