1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドフォンやマイク用3.5mmミニジャックコネクタ コンパクトな手のひらサイズ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途USB対応コンピュータシステムにオーディオ機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm)62 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)14 ケーブル長(m)0.062 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 2×3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm)27 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ23.5mmステレオミニ(3極)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

関連キーワード