こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60
常用圧力(MPa)約0.7
破壊圧力(MPa)約2.4
使用流体空気
材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237
材質軟質塩化ビニル
質量(kg)1
色赤
長さ(m)7
内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)10
取付ねじ両端G1/4
使用流体空気/塗料
材質(スプリング)スチール
材質(金具)真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EA-10
色赤
質量(g)570
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など
材質ポリウレタン樹脂
色赤
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(m)7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)1
使用範囲(m)6
外径(mm)10
内径(mm)6.5
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
¥12,100
税込¥13,310
3日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-20
質量(g)1140
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,920
税込¥6,512
欠品中
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-20
質量(g)1640
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-30
質量(g)1710
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-100
質量(g)8200
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EA-100
質量(g)5700
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-10
質量(g)722
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気
材質PVC
色レッド
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様【接続継手】ボタン式カップリング
セット内容ボタン式カップリング
使用温度範囲-20~60
許容曲げ半径(mm)150
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-30
質量(g)2625
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥17,100
税込¥18,810
8日以内出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-20
質量(g)1292
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-30
質量(g)1862
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-20
質量(g)1805
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53
質量(g)約1150
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13
質量(g)約380
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-56
質量(g)約1840
長さ(m)1.26
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)6
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
アズワン品番64-7818-60
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
色赤
輸送物温度範囲(℃)0~60
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
材質内管・外観:合成ゴム
補強層合成繊維
外被構造筋入
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4567
材質ポリウレタン
質量(kg)0.066/m
色赤
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。
ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4559
材質ポリウレタン
質量(kg)0.077/m
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色赤
使用温度範囲(℃)-20~60
全長(m)100
肉厚(mm)2
最高使用圧力(MPa)1.6
ホース内径(Φmm)8
使用流体空気
ホース外径(Φmm)12
特性耐久
1巻
¥55,980
税込¥61,578
20日以内出荷
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース
材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム
色レッド
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.14MB)
取扱説明書(0.47MB)
軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。
火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。
耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
色黒(赤ライン)
材質スパッタ配合特殊エラストマー
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2492
材質ポリウレタン
質量(kg)2.28
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2491
材質ポリウレタン
質量(kg)1.52
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ