シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上シリコーンゴム
質量(g)300
包装形態チャック付袋
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にすっきり簡単に固定できます。輪ゴムの4つの穴にファイルや本の四方の角をひっかけて使用します。天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます。
用途固定・まとめ用、整理整頓用として。
トラスコ品番137-5848
厚さ(mm)1.1
材質/仕上天然ゴム
色ネイビー/ワインレッド
質量(g)15
厚さ1.1mm
穴数4
番手#55×16
折径(mm)220
切り幅(mm)16
1袋(2本)
¥429
税込¥472
当日出荷
新しさを懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶。
シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力!
中にはカラフルな輪ゴムが入っています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
内径(Φmm)38
番手#16
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・曇らない防護グラス。
DRV-200はオーバーグラスタイプ。
DRV-300は付け外し可能なガスケットとヘッドバンド付き。
水洗い・アルコール消毒可。
軽い!約205g。しかもコンパクト!
さらなる軽量化とコンパクト化を実現。使いやすく持ち運びしやすいので、ジョギングやフィットネスジム等のスポーツシーンにもオススメのマグです。
片手でラクラク操作! 「ワンタッチオープンタイプ」
エアーバンド構造飲み口
氷が入る広口約4cm
キャップの滴が飛び散りにくい
バッグの中身を濡らさない!「結露抑制構造」
優れた保温・保冷力!
清潔に保つ工夫満載だから、 毎日のお手入れもラクラクです。
容量(L)0.48
質量(kg)約0.205
エコマーク認定認定
口径(Φmm)約40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×7.0×22
保温効力(℃)6時間後71以上 、1時間後87以上
保冷効力(℃)6時間後8以下
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 002
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル
使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。
手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。
日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。
手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
関連キーワード