こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
ECOマーク認定商品。超極細繊維で汚れを強力に拭き取るマイクロファイバークロス。用途を選ばないふんわりとしたパイルの厚手・大判タイプ。
用途万能タイプ
寸法(mm)315×500
10枚入りでお得なマイクロファイバークロス。5色展開。
用途清掃クロスとして
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)約300×400
区分新品
生地の種類マイクロファイバー
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
少量の水を含ませるだけで付いた汚れをスッキリ落とします。くさび型の断面を持つマイクロファイバー(超極細繊維)がどんな汚れもシャープに落とします。洗剤を使わないので手に優しく、また環境にもやさしいです。
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
寸法(mm)300×300
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用しています。
ミクロの細菌までしっかりキャッチします。
使用場所に応じて色分けができ、交差汚染のリスクを軽減します。
約500回の洗濯、約200回の漂白剤の使用が可能なので、経済性にも優れます。
93℃までの温度で洗濯可能です。
布端は型崩れしにくい二重加工を施しています。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、多目的用の高品質クロスです。
布端は型崩れしにくい二重加工済みです。
質量(g)20
シートサイズ(mm)406×406
生地の種類マイクロファイバー
毛足の長いソフトタイプ。
吸水性にも優れています。
寸法(mm)約315×500
質量(g/枚)約60
材質ポリエステル、ナイロン
機器周辺の拭き掃除、掃除のあとの水分拭きあげなど、幅広くお使いいただけます。
テリー織り(ループ状)で吸収性にすぐれています。
4辺ほつれ防止加工が施してあります。
厚さ(mm)1
材質80%ポリエステル、20%ポリアミド
寸法(縦×横)(mm)406×406
耐熱温度(℃)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
HACCP対策用に区分ごとに色を分けることができるよう5色展開の雑巾です。マイクロファイバークロスを使用しているため、綿100%のものに比べ脱落繊維が少なく、食品工場での使用に適しています。吸水性が高く、また速乾性も高い商品です。
用途水拭き、から拭きなどの清掃に。
材質ポリエステル、ナイロン
シートサイズ(mm)180×280
吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
コンパクトなサイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)330×360
質量(g/枚)50
危険物の類別非危険物
マイクロファイバーの角が、汚れをしっかりふき取ります。
抗菌防臭繊維がいやなニオイの発生を抑えます。
色ライトグレー、ラベンダー、ラズベリー
トラスコ品番786-6372
材質ポリエステル、ナイロン
質量(g)90
タイプ食品用
シートサイズ(mm)300×300
1セット(3枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
優れた制菌力と抗菌防臭を兼ね備えたお掃除クロス。汚れの除去はもちろん、清掃時の拭き残しやクロスずれがなく作業制度の向上と作業時間の短縮を実現します!
用途マイクロファイバークロス
区分新品
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色赤
エスコ品番EA929DB-112
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得
材質ポリエステル86%、ナイロン14%
シートサイズ(mm)250×250
仕様【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得
材質ポリエステル86%、ナイロン14%
シートサイズ(mm)300×350
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り
仕様ステンレス・ガラス用
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)35
シートサイズ(mm)320×360
寸法(cm)32×36
世界のプロショップでご愛用頂いてる物をそのまま市販化しました。
超吸収性能で洗車後の水滴の拭取りに最適!!
また、カーワックスなどの拭取りや仕上げにも最適です。
新開発素材をベロア風に編んだ事により、摩擦によるボディへの傷を極限まで軽減。
いつまでも触り続けていたくなるような肌触りにも注目。
また耐久性にもこだわっていますので、洗って繰り返し何度でも使用できます。
寸法(cm)40×40
危険物の類別非危険物
吸水性が高く、糸くずの出ない、万能マイクロファーバークロス。従来品(薄手)より一回りサイズダウンし、若干厚みを持たせたクロスです。約36cm×約36cm
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
寸法(mm)150×220
質量(g)35
危険物の類別非危険物
日本製マイクロファイバー。
特殊繊維(特許)で、型くずれがありません。
材質ナイロン、ポリエステル
寸法(mm)300×400
拭き上げから、磨きまで使える、マイクロファイバー(髪の毛の約100分の1)で仕上げた吸水性に優れたミットです。
寸法(mm)200×250
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用したワンランク上の仕上がりを提供できる厚手タイプのクロスです。1回拭き取りで99%バクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(cm)約40×40
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約400回
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約32×32
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約300回
仕様【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得
材質ポリエステル86%、ナイロン14%
シートサイズ(mm)140×240
自然で違和感の無い快適さを持つアキレス基本モデル。乗った途端にフィットすると評価されるロングセラーモデル。 。サドル後部を反らせながら後ろポジションを快適にし、ペダリングの安定化とパワー伝達の効率化を生み出す。 。サイドのえぐれ部分に配慮し、ポジションを引いた時に太腿への圧迫を避けている。 。トップのフォームは適度なクッション性を持たせ、滑らかなマイクロファイバーカバーと相まってしっとりと落ち着きある乗り心地を提供する。 。高回転からジワッとしたシッティングでの登りまでしっかりサポートする。
仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム
長さ(mm)290
幅(mm)144
質量(g)278
レールタイプクロモリレール
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ。JSAA A種・衝撃吸収
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状ハイカット
色レッド
規格JSAA A種
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプダイヤル式
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。静電気帯電防止
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状ミドルカット
規格JSAA A種・衝撃吸収
材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)合成底
機能衝撃吸収、静電気帯電防止
材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプひもタイプ
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建設現場・工事現場・運搬
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)450(26.5cm)
耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
形状ローカット
2018年トラスコ掲載ページ6 0956
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
機能軽量
2018年トラスコ掲載ページ6 0958
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
優れたフィット感が得られるアキレスのトップモデル。チタン系レールと、トップに滑らかな生地を採用したスタイリッシュなデザイン。アキレスよりフォームを硬めに軽量化も成されているものの、生地を滑らかにしたことによって快適性を保持し、 独特の違和感の無い自然なフィーリングを長時間の走行でも発揮してくれる。
仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム/クロームニッケルチタンアロイ
長さ(mm)290
幅(mm)144
質量(g)267
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質/仕上甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
耐圧迫性荷重(kN)10
EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)1
関連キーワード