26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.62 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
1袋(25個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。 シートサイズ(mm)360×360 材質ナイロン/ポリエステル
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド 質量(g)2400 タイプシーケンシャルターン 消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)熱収縮チューブ
ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様●材質:ポリオレフィン●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。●耐熱温度:-45~125℃●耐電圧:600V 材質ポリオレフィン 耐熱温度(℃)-45~125 収縮開始温度(℃)70(120で完全に収縮します。) 耐電圧(V)600
1巻
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バウヒュッテゲーミングチェア
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングチェアライト G-510『コスパに優れた 学生向けゲーミングチェア』コスパ重視のエントリーモデルです。クッション性を強化した低座面チェアが、快適&安定した座り心地を実現します。よりクッション性がUPした、ゲーミングチェアのエントリーモデル学生ゲーマーに人気の「RS-200RR」が、クッション性を強化して生まれ変わりました。座部クッションを+75mm分厚くし、背もたれ上部にもウレタンを追加。お尻と背中が痛くなりにくい仕様です。上位モデルと同等クラスの快適な座り心地ながら、その他の機能性を必要最低限に絞ることで、高いコストパフォーマンスを実現しています。学生ゲーマーにおすすめのライトモデルとは一般的な高性能ゲーミングチェアの約1/3程度の価格で、学生ゲーマーでも購入しやすい、コスパに優れたエントリーモデルです。上位クラスと同等のシートクッション+大型ランバーサポートにより、本格ゲーミングチェアに迫る座り心地を実現しています。高密度モールドウレタンクッション上位版ゲーミングチェアと同等の高密度モールドウレタンシートを採用しています。クッションの厚みを従来モデルより+75mmアップすることで、より快適な座り心地に進化しました。低座面設計従来モデルから座面高を-10mm低くし、学生や女性など小柄なゲーマーでも座りやすいよう配慮しました。足の裏をしっかりと床につけて、ゲームに集中できます。推奨身長は大型ランバーサポート腰を広い面で支える、大型クッションが付属。背中の自然なS字カーブをキープし、正しいゲーム姿勢をサポートします。通気性&耐久性に配慮蒸れやすい背もたれには通気性が高いメッシュ生地を、耐久性が求められるシートにはファブリックを採用。使い勝手を考慮して、2種類の素材を使い分けています。背部クッション背もたれの肩が当たる部分に、厚さ20mmのクッションを追加しています。フレームの硬さを感じることなく、リラックスして後傾姿勢をとることが可能です。コンパクト取り回ししやすい小さめ設計で、狭いスペースにも圧迫感なく設置できます。自室での使用や、オフィスへの一括導入など、大型ゲーミングチェアでは難しいケースにも対応可能です。 キャスタースムーズな回転で、チェアの移動もらくらく。ロッキングゆりかごのようにシートを傾けることができる、オン/オフ切替式のロッキング機能を搭載しています。※ロッキング機能の詳しい使い方は取扱説明書をご確認ください。アームレストが後付けできる座部裏には、別売りのアームレスが取り付けられるネジ穴を配備。好みに応じて肘掛けを追加できます。 ゲーミングデスクの作り方ゲーミング家具を自由に組み合わせて、自分だけのデスク秘密基地を構築しましょう。勉強机に快適な座り心地が、集中力の維持をサポート。勉強机との相性も抜群な一脚です。アケコン・ギターのプレイ時に肘掛けがなく、腕周りスッキリ。アケコンユーザーやギター奏者のチェアとしてもおすすめです。ゲーミングチェアシリーズ。G-130テレワークに最適な、仕事環境にマッチするメッシュタイプのゲーミングチェアです。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいクッション性を確保しつつ、コンパクト&シンプルな一脚に仕上げました。RS-600大きすぎず小さすぎない、程よいサイズ感のミドルバックゲーミングチェアです。シンプルなデザイン&機能性でコスパにも優れ、テレワークやオフィス環境などビジネスユースにも適しています。G-570 昇降幅12cmのロングストロークシリンダーを採用した、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。2m超えの高身長にまで広く対応し、大柄なゲーマーでもゆったりと座ることができます。オプション製品 ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーにおすすめです。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール 幅(mm)650 質量(kg)14.2 高さ(mm)870-925 奥行(mm)715 耐荷重(kg)約100 キャスターあり 張地ポリエステル 肘掛なし 表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装 適応身長(cm)154~177(座部クッションの沈み込みを考慮したうえで算出しています。) 座高(mm)395-450 素材メッシュ、ファブリック 材質(クッション)ウレタンフォーム ランバーサポートあり ヘッドレストなし
1脚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUG・AUGEシリーズ用コーナーガードです。コーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用にご利用下さい。またAU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合もご利用可能です。
材質TPE(エラストマ) 適合ケースAU / AUP / AUPE / AUX / AUXE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135 規格UL・CSA 定格電圧(V)600 寸法(Φmm×Lmm)3×70 収縮後内径(Φmm)約1.5
1セット(5本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782
エコ商品
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 股下(cm)78 仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付 JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス1 対応シーズンオールシーズン テープ幅(mm)反射テープ:50 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯 口金BA15S/19 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状G18 対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用 取付後高さ(mm)165 最大外径(mm)110 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でお手入れも簡単なショートエプロン。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがずれにくく、洗濯後の乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。
幅(cm)93 機能撥水・制電 総丈(cm)39 ポケット両脇マチ付きポケット 腰紐長さ(cm)260
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背中にはアクションプリーツを採用し、腕の動きにともなうストレスを軽減します。さりげなく配色を効かせたスタンドカラーのデザイン。ストラップが直接首に当たらないようになっています。右脇にはキーホルダーなど小物を複数付けるのに便利な2段ループを採用しました。右後脇には動作の邪魔になりにくいポケットを付けました。胸ポケット内にはPHSポケット、脇ポケットには内ポケットが付いています。
ワイン×ベージュ 混率(%)ポリエステル100(フェザートリコット)
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背中にはアクションプリーツを採用し、腕の動きにともなうストレスを軽減します。さりげなく配色を効かせたスタンドカラーのデザイン。ストラップが直接首に当たらないようになっています。右脇にはキーホルダーなど小物を複数付けるのに便利な2段ループを採用しました。右後脇には動作の邪魔になりにくいポケットを付けました。胸ポケット内にはPHSポケット、脇ポケットには内ポケットが付いています。
ワイン×ベージュ 混率(%)ポリエステル100(フェザートリコット)
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背中にはアクションプリーツを採用し、腕の動きにともなうストレスを軽減します。さりげなく配色を効かせたスタンドカラーのデザイン。ストラップが直接首に当たらないようになっています。右脇にはキーホルダーなど小物を複数付けるのに便利な2段ループを採用しました。右後脇には動作の邪魔になりにくいポケットを付けました。胸ポケット内にはPHSポケット、脇ポケットには内ポケットが付いています。
ローズ×ネイビー 混率(%)ポリエステル100(フェザートリコット)
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上位モデルの最新機能を搭載。空冷機能とかぶり心地を重視したミドルクラスレーシングモデル。 セミフローティング構造の頭周部設計で、均一な締め心地と安定感のある深いかぶり心地を両立。 きめ細かな調整と均一な締め付けを実現。指掛かりのよい大径ダイヤル採用により、瞬時に片手での調整が可能。 締め付けの強弱度合いだけではなく個人差の大きい後頭部形状に合わせた調整が可能。 「上下8段階」の調整機能で、きめ細かなフィッティングが可能 優れた通気性 空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用 通気性重視(ノーマルインナーパッド)、虫の侵入抑制(A.I.ネット)、など、季節や用途に合わせて取り替え可能。 消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも (別売)ウルトラスウェットパッド-03取付可能
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。便利な目盛り付の高さ調節機能。プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。
材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー、パッド:EVA 質量(kg)約2.4 レッド ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅42×奥行33×高さ15~22.5、天板:幅42×奥行32 最大使用者体重(kg)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。便利な目盛り付の高さ調節機能。プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。
材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー、パッド:EVA 質量(kg)約1.8 レッド ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅32.5×奥行28.5×高さ15~22.5、天板:幅32×奥行27 最大使用者体重(kg)100
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。便利な目盛り付の高さ調節機能。プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。
材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー 質量(kg)約1.9 ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅32.5×奥行28.5×高さ15~22.5、天板:幅32×奥行27 最大使用者体重(kg)100
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。TPUコーティングを施しており防水性に優れています。手袋内側はポリエステル起毛を使用しており手触りの良い柔らかな質感のです。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており転倒時の衝撃から手を守ります。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用 混率(%)外側:ポリエステル63、マイクロファイバー21、PVC7、TPU5、その他4/内側:TPU100、ポリエステル70、その他30
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ADV-201TB-R 鳶職向仕様ツーウェイタイプアドバンガラス革2段腰袋(赤) ニックス(KNICKS) 動画あり
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。縁にはバリスティック生地を使用しており、高い耐久性が実現。
用途作業の際に様々な道具を収納することができる腰袋。2段になっており、ガラス革なので使い込んでいくうちに色に深みと艶が増し、傷やシワも使う人ならではの味になります。 仕様背台部ベルトループ付き・後付ベルト取付可能 材質(縁)バリスティック生地 寸法(mm)230×160×50 レッド
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET 内容量(mL)550
1個
1,300 税込1,430
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サテラ
軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。
1脚ほか
31,980 税込35,178
29日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サテラ
軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。
1脚ほか
31,980 税込35,178
29日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サテラ
軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。
1台ほか
36,980 税込40,678
29日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)サテラ
軽快なフットワークでどこでも大活躍。大きなキャスターで動かしやすい。座面にカーブ形状を採用した快適な座り心地。
1脚ほか
37,980 税込41,778
29日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バウヒュッテゲーミング座椅子
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 [プロシリーズ]プロゲーマー向けに設計した、最高性能のゲーミング座椅子です。あらゆる体格、ゲームジャンルに対応できるよう各部の機能をアップグレードしています。[ 4Dアームレスト ]「前後」「左右」「上下」「取付け位置」4系統の緻密なポジション調節に対応する、高性能アームレストです。ポジション総数は42(×高さ6cm)にもなり、あらゆる姿勢、ゲームジャンルに対応します。マウスやキーボード操作にこだわるゲーマーにおすすめです。※前後スライド…7段階、左右各調節…3段階、高さ調節…無段階6cm、取け付け位置…2ヶ所アームレスト取り付け位置アームレストを「前寄り」「後寄り」の2ヶ所で取り付け可能です。ゲームのプレイ姿勢は人によって様々。FPSのように前傾姿勢でアグレッシブにプレイするジャンルには前寄り、RPGのようにコントローラーを使って後傾姿勢でプレイするジャンルには後寄りの設置がおすすめです。[ 3Dゲーミングクッション ]従来のクッションと異なる点・専用の金型を使い発泡した、高密度モールドウレタンを採用しています。型くずれしにくい耐久性と高い弾力性が得られます。人体の構造に合わせた3D形状により、優れたフィット感が得られます。ランバーサポートクッション中央の凹みが特徴的なランバーサポートです。両サイドの盛り上がりで脇腹を固定して姿勢を正すことをコンセプトに設計しています。好みがありますが、骨盤の最上部にクッションの最下部が来るように設置すると(ウエストのくびれにクッションがフィットするイメージ)理想的な姿勢をキープしやすくなります。※リクライニングを倒し、寝たままプレイする合は取り外してください。ヘッドレスト首裏のスペースにフィットする形状です。主にリクライニングを深めに倒すときに使用し、寝ながらでも前方のモニターが見やすい角度に視線をキープします。※背もたれを垂直に近い角度でプレイする方は、ヘッドレストを外した方が座りやすいこともあります。カバーランバーサポートとヘッドレストのカバーはファスナーで着脱可能。丸洗いして清潔な状態をキープできます。[ リクライニング ]簡単なレバー操作でお好みの角度で固定可能(最大180度)。休憩に使ったり、ゲーミングデスクと組み合わせて「寝たまま作業ができる」環境を構築することも可能です。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。[ ファブリック ]ポリエステル100%の張り材を使用。さらっとした肌触りで通気性が良く、長時間の着座でも快適に過ごすことができます。[ ロック付きキャスター ]ワンタッチでON/OFFできるロック機能を搭載したキャスターを採用しています。FPSやRCEなど、短時間の集中力が要求されるジャンルでは、キャスターの転がりを固定することでモニターに集中しやすい環境を作ります。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)17.5 耐荷重(kg)100 キャスターあり 張地背もたれ部・座部:ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×545(545-1290)×965(335-965) 座高(mm)約145 材質(クッション)ウレタンフォーム
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)