角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌
材質AS・ウレタン塗装
再反射性性能をもつプラスチックプリズムレンズ。光源の方向へ光を反射させる特性をもちます。
用途自転車・看板・サイン、建装、ディスプレー用品などに使われています。
材質反射部:耐熱アクリル樹脂、土台部:ABS樹脂
幅(mm)(底辺)12.5
寸法(mm)10
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル
材質耐熱ポリプロピレン
寸法(mm)326×326×19
対応食器洗浄機、消毒保管庫
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
色黒内赤
材質ABS
高さ(mm)30
短辺(mm)300
長辺(mm)400
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質超耐熱ABS製
寸法(mm)330×330×20
色朱石目
電子レンジ×
食器洗浄機〇
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
材質R-PET樹脂/ウレタン塗装(耐熱140℃)
学童用名札、名札カバー色物角型。色物角型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)(中紙)53×32
生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)75×50
陶器より割れにくく、非常に軽量な樹脂材料の食器です。
材質機能性樹脂
耐熱温度(℃)140(電子レンジ、スチコン、再加熱カート対応)
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球
材質ステンレス/樹脂
光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種DC24V
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。
用途小物入れ(角底タイプ)ビス・メジャー・携帯電話などの収納に。
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様角底タイプ
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×130×70
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ
材質樹脂
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容左右1組
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容左右1組
材質ステンレス/樹脂
タイプリレー無
光源(テール・ストップランプ)25/10W、(ウィンカーランプ)25W
適合車種DC24V
親と子がセットになった1~50の番号入り、親子番号札 角型 1~50(1組)。親と子がセットになったタイプの番号札です。クリップ式の親札と子札(番号札 大)の大小2枚組。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様親札クリップ式と番号札(大) 大小2枚組・連番(番号:1~50)×1組
材質(本体)スチロール樹脂製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(親札サイズ)50×50×3.0、(小札サイズ)60×40×2.5
親と子がセットになった51~100の番号入り、親子番号札 角型 51~100(1組)。親と子がセットになったタイプの番号札です。クリップ式の親札と子札(番号札 大)の大小2枚組。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様親札クリップ式と番号札(大) 大小2枚組・連番(番号:51~100)×1組
材質(本体)スチロール樹脂製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(親札サイズ)50×50×3.0、(小札サイズ)60×40×2.5
角型の大型レンズ採用、照射面積が広く視認性に優れています。堅牢で、耐蝕性に優れた全樹脂製の軽量型です。ボディーとブラケット一体型で取付は簡単です。ECE部品認証取得品
寸法(mm)331×198.8×133.2
洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。
ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
幅(mm)227
高さ(mm)148
質量(g)415
規格国家検定合格品
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。
危険物の類別非危険物
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)5.665
色Red
サイズM
容量(L)38
耐荷重(kg)50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320
対角(mm)722
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する
質量(kg)2.2
色Red
サイズL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48
外寸法・幅(mm)379
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)540
外寸法・奥行(mm)531
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)超耐久性プラスチック
容量(L)52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)420
外寸法・奥行(mm)585
有効対角寸法(mm)767
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Profi Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイやコンパートメントを活用し、ツールの分類や整理が簡単
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)7.248
色Red
サイズL
容量(L)52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420
対角(mm)767
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム
質量(kg)6
色レッド
サイズL
容量(L)52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401
対角(mm)767
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新型ポリアミド製ファスナーで強化されています。蓋の重要部分が補強され、防塵・防水性能が向上しています。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納
質量(kg)1.948
色Red
サイズL
材質(本体)超耐久性プラスチック
容量(L)6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48
外寸法・幅(mm)379
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)540
外寸法・奥行(mm)531
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)5.1
色Red
サイズS
容量(L)15.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190
対角(mm)679
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。
用途工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護
質量(kg)1.373
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)106
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)264
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
質量(g)510
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納
質量(kg)1.024
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
容量(L)2.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48
外寸法・幅(mm)265
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)365
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用
質量(kg)1.17
色Red
サイズM
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)2.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48
外寸法・幅(mm)265
外寸法・高さ(mm)77
対角(mm)325
外寸法・奥行(mm)365
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適
質量(kg)3.99
色Red
サイズXL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)13.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)131
対角(mm)679
外寸法・奥行(mm)582
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス
質量(kg)1.4
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)415
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サイズは8.8cm角で高さ10cmのツールスタンドです。中の仕切り板が2枚あり、組み合わせて入れると4分割に仕切れます。1枚だけを対角線に入れると2分割に仕切れます。仕切りなしでも使えます。用途に合わせて仕切りを使いやすく変えられます。ペンなどの文具や、キッチン、洗面所、化粧小物などの整理に便利です。外側の素材は弾性のあるエラストマーで、ソフトな手触り。皮革にステッチが入っているような高級感のあるデザインをプラスチックで実現しました。水濡れにも強く、置き場所を選びません。シンプルで汎用性のある小物立てです。
材質ポリプロピレン、エラストマー
色レッド
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ