管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
種類三つ手ちりとり
材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)
幅(mm)337
高さ(mm)532
奥行(mm)326
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として
材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン
サイズ名刺(大)
中紙サイズ(mm)97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)20
特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
ワンタッチで取り外しできる脱着式。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)ひも再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置)再生PP、(名札用ケース)再生ポリオレフィン
サイズ名刺
外形寸法(幅W×高さH)(mm)101×77
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。
材質ポリエステル・綿
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色赤
エスコ品番EA929DB-112
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
水濡れ・汚れから中身を守る。PP製の持ち手付きボックスファイル。オフィス内での移動時、仕事用品の持ち運びが大変!。既存のボックスファイルは、持ち手が端に寄ってるから不安定で持ち運びにくい。パソコンや書類を入れると、持ち手が痛くなる。仕切りが無いから、取り出しにくいし箱の中でバラバラになる。でも紙製は耐久性や水濡れ・汚れが気になる……。そんな声に応えて生まれた、持ち手付きのPP製ボックスファイル。耐久性の高いPP製のボックスで、持ち手がついているから、オフィス内の移動がらくらく。1.本体中央に可動式ハンドル中央を設けることで持ち運びが安定。使わない時は折りたたんで収納でき、ハンドルが仕切りにもなる。2.加工時の工夫で、組み立てやすく、形が崩れにくい。3.重いものを入れても底抜けしにくい。(荷重4kg目安)。4.スマホやマウスにぴったりの、フロントポケット付き。
サイズA4-E (A4ヨコ)
材質40%再生ポリプロピレン (PP)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×106×263
背幅(mm)106
厚さ(mm)(本体シート)0.9、(外・内ポケット)0.2
質量(g)392
耐荷重(kg)約4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×100×260
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×20×264
グリーン購入法適合
耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換
色ブラック/レッド
材質プラスチック
保証期間3年
ケーブルType-A to Type-A
電源供給バスパワー
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。
用途各種工具の収納に。
仕様南京錠(別売):取付可
付属品中皿
トラスコ品番251-4611
材質本体・中皿:コポリマー(PP)
色レッド
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)253
収納可能質量(kg)最大:22
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)480
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)110
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
防水仕様のメイン気室と、スマホやカードを取り出しやすいジッパーポケット(非防水)を装備したベルトポーチ。
ショルダーベルトも付属し、降車時は肩掛けでも使用可能。
サイズ2L
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容緩衝ウレタン
耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)
用途各種工具の収納
付属品中皿用仕切板×2
トラスコ品番395-7845
材質中皿:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
色レッド
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32
外寸法・奥行(mm)202
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
デイリーユースに最適なウエストバッグ。
縫い目のない溶着PVCライナーを備える防水仕様のメイン気室と、スマホ等、よく使用する物を取り出しやすいジッパーポケット(非防水)を装備した使い勝手のよいバッグ。
サイズ5L
メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。
仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット
寸法(mm)W350×H420×D170
容量(L)約30
素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル
ワンタッチで取り外しできる脱着式
チャック式でホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
仕様ループクリップ 脱着式
材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP
サイズ名刺(大)
タイプソフトタイプ・ヨコ特大・チャック付
中紙サイズ(mm)97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)(名札用ケース)108×91
ひも長(cm)約90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)約1
本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
用途屋外作業全般
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。
本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
用途屋外作業全般
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様フードのひさし部分を調節できるサイズアジャスタータブ。フード使用時の開き具合を調節できるフードドローコード。ファスナー付き内ポケット。露出部分には、高強力撥水ファスナー使用。外気などの浸入をガードする袖口アジャスター。テフロン加工による優れた撥水性。肘部分への立体パターン採用により持ち上げ作業などが大変スムーズに。透湿・防水。
アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100
靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可)
色ワイン
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
工場や建築現場でのボルト・ナット・工具類の運搬に最適なボルトバックです。本体側面に反射板が付いているので暗がりでもどこにあるかわかります。ダブルジッパー仕様で開けやすく、取り出しやすい。防水加工しているので内部のボルト類を汚れや浸水から守ります。折り畳めるので収納や持ち運びに便利です。ジッパーに紐取付穴が付いているので、持ち手に紐を通して使用することも可能です。
用途ボルトやナット、電動工具などの収納・運搬に。
材質バック:ポリプロピレン、防水生地●ベルト:ポリプロピレン●反射材:PVC
寸法(mm)210×300×200
色ブラック/レッド
質量(g)880
使用荷重(kg)30以下
ベルト長さ(mm)約900
収納時寸法(mm)40×300×200
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
高い防水性と透湿性。雨の侵入を防ぎムレにくく暖かい高機能防寒。
仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン(ドットボタン)、フロント:前中心ダブル前立てと止水ファスナーで水の侵入を防ぎます、袖口:袖口インジャージ仕様で風の侵入を防ぎます、中綿:軽量で暖かいマイクロ綿を使用、フード:フードはスピンドル調整+アジャスト調整、ヘルメット対応大型フード(取り外し可能)、右胸:右胸止水ファスナー、両胸:両胸反射プリント、両脇:両脇ファスナー付きポケット、目貼り:水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ(530の内股は未使用)
材質[表]ポリエステル100%(高密度タフタ)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100
機能反射プリント、背中右肩口反射プリント(ロゴ)、ファスナー引手(前、胸ポット)、止水ファスナー(前、胸ポケット)、ファスナー付ポケット(脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、フードアジャスター(ロールアップ)、ウイングアーム、ニットストレッチテープ(内側シリコン滑り止め)、袖口アジャスター、目張り加工、野帳対応、フード取り外し不可、ストレッチ
生地ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
泥や砂、水が入りにくい設計の履き口カバー付き。吸汗性に優れ、ブーツにこもった汗などのベタ付きを軽減する吸汗速乾インナー。取り外し可能のカップインソール付き。深溝で泥、水はけもよく、しっかりグリップする凹凸のあるアウトソール。
用途作業、ワーク、仕事、外出、農業、園芸、アウトドア、キャンプ、畑
材質ラバー
形状ハイカット
機能吸汗速乾
靴タイプ長靴
暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。
4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。
上から投入、取り出しは正面から。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能)
投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。
投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能)
数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。
透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。
雨により本体上部に水がたまる場合があります。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420
施錠方法ダイヤル錠
投函タイプ上入れ前出し
投入口サイズ(mm)W250×D40
ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。
耐水圧(mmH2O)10000
材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート)
タイプストレッチ
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116
質量(kg)0.8
高さ(mm)220
消費電力(W)7
取付径(Φmm)80
音色ブザー
上位モデルの最新機能を搭載。空冷機能とかぶり心地を重視したミドルクラスレーシングモデル。
セミフローティング構造の頭周部設計で、均一な締め心地と安定感のある深いかぶり心地を両立。
きめ細かな調整と均一な締め付けを実現。指掛かりのよい大径ダイヤル採用により、瞬時に片手での調整が可能。
締め付けの強弱度合いだけではなく個人差の大きい後頭部形状に合わせた調整が可能。
「上下8段階」の調整機能で、きめ細かなフィッティングが可能
優れた通気性
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
通気性重視(ノーマルインナーパッド)、虫の侵入抑制(A.I.ネット)、など、季節や用途に合わせて取り替え可能。
消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
(別売)ウルトラスウェットパッド-03取付可能
動きやすいストレッチ素材
より軽くなった光電子軽防寒ジャケット
フード取り外し/フードドローコード/袖ペン差し付ポケット/左胸内側ポケット/リフレクター付右胸ファスナーポケット/リフレクター付ファスナーポケット/リフレクター付袖口アジャスター/リフレクター付
防風
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルPUストレッチ(裏PUラミネート) ポリエステル92・ポリウレタン8
楽らく出し入れ浴槽台。今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。浴槽から取り出した時の水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくなるために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。
材質アルミ、PP、エラストマー
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
最大使用者体重(kg)100
楽らく出し入れ浴槽台。今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。浴槽から取り出した時の水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくなるために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。
材質アルミ、PP、EVA
最大使用者体重(kg)100
加工SIAA防カビ加工
ケース入数2
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12~24
華やかな北欧風のティータイム柄が特徴のショッピングカート。たくさんお買い物しても安心の収納力。飲料水や野菜など持ち運びに苦労する重たい荷物もショッピングカートなら楽々運べます。内装生地には保冷素材を使用。バッグはカートより取り外しが可能です。巾着式のメインルーム収納口。開け閉めが簡単で、荷物の出し入れがスムーズに行えます。バッグ本体の背胴側にファスナーポケットを装備。鍵や財布などの収納に便利です。カートフレームは2つに折りたたむことができ、車輪も簡単に外れるので未使用時の置き場所にも困りません。
用途ショッピングバッグ、キャリーカート、買い物カートとして。
材質ポリエステル
質量(g)約1700
容量(L)約28
ポケット数ファスナーポケット×1
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(外寸)約34×30×85、(バッグ)約32×21×42
外側にファスナー付きで、日々の脱ぎ履きがカンタン。
普段履きから通学用・施設内でのご使用まで、幅広いシーンにおススメです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
色ワイン
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
Φ135、壁付けタイプ、40W電球使用配線もスッキリ、L型金具が不要 配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。最大限の明るさ実現のため、40W球を使用しています。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)135
質量(kg)0.8
高さ(mm)189.5
消費電力(W)30
音色無
定格制御電源電圧(V)AC100
関連キーワード
1
2
次へ