コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口
ケーブル長(m)3
定格15A/125V
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)
コンセント個数4(正面2、側面2)
USBポート数2(合計4.2A)
耐雷サージあり
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1
質量(g)約124
材質難燃性PC樹脂
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換)
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状3P
コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量12A・125V(1200Wまで)
機能ロック機能付
コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm
プラグ形状3P・平型2P+アースピン
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
口数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
仕様結線完了表示付
タイプ露出形
極数接地2P
口数4
適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード