シンプルで軽くて丈夫な使いやすいトレー。カラーで和・中・洋で使い分け可能
用途食事の配膳に
材質ポリプロピレン
サイズ(cm)26
対応食洗対応
耐熱温度(℃)130
耐熱温度(℃)130
間口W×奥行D×高さH(mm)333×333×21
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)280×280
耐熱温度(℃)130
間口W×奥行D×高さH(mm)433×325×21
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)385×275
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。
可動式トレー付きで小物の収納に便利です。
用途工具収納
トラスコ品番818-3686
材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂
色ダークグレー/レッド
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)190
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)220
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード