山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
引裂強度(N):縦140N横90N
耐久性(年)約1
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
短期使用タイプの#2000タイプです。
用途カバー用・レジャーシートなど。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦16.3、横14.2
引裂強度(N)縦159、横139
引張強度(N/50mm)縦458、横363
材質(ハトメ)プラスチック
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
林野緑地・山間部などでの使用にも対応します。
資材カバーとして多目的な用途に使用できます。
一般的なブルーシート(#3000)に比べ強度が強く、耐久性に優れます。
表面をラミネート加工しており、防水効果があります。
用途山間等での景観美観用保護養生カバー。
簡易天井幕テント用。
色迷彩色
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90
印刷面を塩ビフィルム層でコーティングすることによって従来のインクジェット印刷のものと比較して、耐候性、耐摩耗性に優れております。
防炎生地(防炎認定商品)となります。
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.43
色迷彩柄
伸び(%)縦23×横25
質量(g/m2)530
耐水性(mm)1000以上
特性耐候性、耐摩耗性、防炎性
引張強度N/3cm(kgf/3cm)縦588(60)×横490(50)
引裂強度縦9×横8
厚み約0.15mmの薄手シート。
用途短期使用タイプ。レジャーシート、カモフラージュ用として。
材質PE
材質(ハトメ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
幅(mm)127
質量(kg)0.28
高さ(mm)432
奥行(mm)76
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など
特性防炎
形状折りたたみタイプ
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.6×5.4
気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトで車載も簡単です。新開発のヘルメット収納部分には、ヘルメットだけでなく脱いだジャケット収納にも適しており、大事なアイテムを携帯できます。
仕様蛍光色レインカバー、X型装着ベルト(ラップストッパー付)
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
容量(L)30
気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトを使ってシートバッグとして活用できます。収納量は約27Lで、日帰りから1泊程度のツーリングにオススメです。
仕様蛍光色レインカバー、X型装着ベルト付(ラップストッパー付)
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
容量(L)27
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦
混率(%)ナイロン100
機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル
セット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル
種別ベスト
気軽に貴重品を持って出かけられるライディング用のウエストバッグ。ツーリング時にリアバッグやシートバッグと組み合わせて、すぐに取り出したいものを収納して使うこともできるメイン気室のほかに、防水ポケットを装備しました。
仕様防水ポケット
材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント
防水シートを内蔵した三層構造により、外部からの水と風をシャットアウトします。表生地は摩擦に強いナイロン生地、裏生地は肌に優しく吸汗性の高い綿素材のため、ハードな状況でも快適にご使用いただけます。
用途通勤通学の際の突然の雨に備えて。雨天時の屋外作業時に。フィッシング、バイク、キャンプ、トレッキングなどのアクティビティー用に。
材質表:ナイロン、ポリエステル、その他 防水シート:ポリウレタン 裏:綿、ポリエステル、その他
サイズM
タイプ先丸
サイズ(cm)24~26
RoHS指令(10物質対応)対応
防水シートを内蔵した三層構造により、外部からの水と風をシャットアウトします。表生地は摩擦に強いナイロン生地、裏生地は肌に優しく吸汗性の高い綿素材のため、ハードな状況でも快適にご使用いただけます。
用途通勤通学の際の突然の雨に備えて。雨天時の屋外作業時に。フィッシング、バイク、キャンプ、トレッキングなどのアクティビティー用に。
材質表:ナイロン、ポリエステル、その他 防水シート:ポリウレタン 裏:綿、ポリエステル、その他
サイズL
サイズ(cm)26~28
機能防水
入数1足
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ先丸
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
質量(kg)0.19
出力(W)4.2
定格【IPX定格】IP67
寸法(cm)9.4×7.8×4.2
周波数90Hz-20kHz
充電時間(時間)3
再生時間(時間)7
EXCEED この軽さ、『Comfortability(快適性)』の為に。。軽量、コンパクトデザインのインナーサンシェード付オープンフェイス。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・広いエリアをカバーする新設計インナサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・適度な柔らかさ クセになる着脱スムーズ&フィット感。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、快適なフィット感とストレスフリーの着脱を両立。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立。FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながらも軽量化。・チーク部衝撃吸収ライナー。チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンランク上の安全性を実現。・操作しやすいヘッドベンチレーション。大型シャッターを採用したヘッドベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。・ウェイクスタビライザー PAT. 一体型リアベンチレーション。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システムにベンチレーション機能を一体化。・高い静粛性を実現する新設計シールド&トリムラバー。新形状トリムラバーとシールドの採用により風切音などの原因となる空間を無くし、高い静粛性を実現。・風の巻き込みを軽減する新設計シールド。シールドサイズを伸長しつつ、走行風を効率よく左右に分散するリブの採用で風の巻き込みを低減。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・SAJシールドシステム PAT.。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設置。※一部特殊な形状は取付不可。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。※インナー・チーク・あごひもカバー。・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
正面に、ボトルの直径に合わせる幅広マジックテープ。向かって右側に手や指が入るハンドル。左側に底の高さを変えられる可変式サイドベルト。
サイドベルトは指や手を通すことで持ち手にもなり、紙コップ/缶飲料などで使用する方にはドリンホルダーにもなります。
また、脱着が手軽にできるワンタッチベルトがついているのでリュックやベルト通しに通すことで、両手がフリーになり持ち運びも便利に。
しっかり巻いてホールドしても、正面にV字スリットが入るデザインなので、缶飲料をホルダーに入れたまま飲める設計。衛生的で機能的です。
素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れたなターポリンを使用しており、日常使いからアウトドアまでカバー。
外部の衝撃を吸収するウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。飲み物を冷たい(温かい)状態に保つことが出来ます。
質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。
クッションパッド付きのショルダーストラップが付属。
最短60cm~最長120cmまで長さを変えることができるので、子供から大人まで使用が可能です。
ストラップは取り外しができるので、ドリンクホルダーとして利用したい方~ショルダー掛けまで、場面に合わせて使い方をチョイス。
アウトドアでの使用はもちろん、イベントやフェス等で両手をフリーにされたい時や、お子様の水筒を外部の衝撃から守るためなど たくさんのシーンで活躍します。
使い終わったら広げてシート収納。
薄さ約3ミリ、約30×23.5mのシート状になるのでスマートに持ち歩き!
付属品本体×1、ショルダーベルト×1
伸縮性の高い合成ゴム生地を使用しており柔軟性がよく、足首の自由度が高い。軽くて長時間の作業でも疲れにくい長靴。履き口フードははっ水素材になっており、異物の混入を防ぐうえ、飛びはねた水からもしっかりガード。長靴背面にゴムシートを貼り合わせており、破れやすい踵上部を補強し、長靴が自立しやすく履きやすい設計。
用途芝の管理、育成、メンテナンス。造園、ガーデニング。農作業。アウトドア、レジャー
材質繊維部:胴生地/ポリエステル、フード/ポリエステル100%●樹脂部:胴部/SBR、補強/天然ゴム、底ゴム/合成ゴム・天然ゴム●その他:ゴム紐/天然ゴム・ポリエステル、ストッパー/プラスチック(バネ部/金属)
色迷彩(グリーン)
機能防水、フード付き、耐滑性、柔らかい
全長(cm)40
丈(cm)フード丈:6.6
触るとひんやりする接触冷感素材使用。汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。従来品の約1.5倍の長さで太ももまでしっかりカバーしてショートパンツを履いても肌が見えづらい仕様
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。スポーツ。ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
【パンツポケット】バックポケット付き
用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラパンツ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材
素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
【ポケット】フラップ付きフロントポケット 【フードドローコード】ドローコードで調節可能 【裾ドローコード】ドローコードで調節可能
用途仕事でもアウトドアでもシーンによって使い分けられるカモフラヤッケ5枚セット *表面撥水加工(レインウエアではないので本品に防水性はありませんご注意ください)*軽量素材
素材ポリエステル100%(アクリルコーティング)
保冷バック&買い物袋が付いた便利な横押しカート
最大積載荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5
前輪(cm)14
後輪(cm)14
左右区別右利き専用
最大使用者体重(kg)80
質量(kg)2.6
材質(フレーム)アルミ合金
材質(キャスター)EVA
材質(シート)ポリエステル
ニオイクリアが不快なニオイのする汗を瞬時に水に分解し、無臭化します。肌に触れるとひんやりする接触冷感生地を使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。通気性を考慮した脇メッシュ仕様。左袖はスマートフォンも入るマルチポケット付き。生地のつなぎ目は凹凸の少ないフラットロックシーム縫製
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般
混率(%)ナイロン75・ナイロン13・ポリウレタン12
機能消臭、接触冷感
プロギアバッグシリーズ第2弾、竹元プロ監修のライトゲーム専用設計ショルダーバッグ。ジグヘッドやマイクロメタル、小型プラグをそのまま収納できる3タイプの専用シートが付属。
仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
質量(g)約793(本体770+サポートベルト23)
寸法(cm)本体:H32×W30×D17(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:20~130(幅4cm) ストレッチサポートベルト:28~40(幅2.5cm)
素材(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100%
配色切り替えがスポーティ全天候型マルチウェア
胸の圧着ファスナーとコントラストのある配色がスポーティなあらゆるシーンで着用できる全天候型マルチウェア。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇、胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
男女兼用シリーズ
背中反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
両脇・胸ポケットは水の入りにくい水切り仕様
袖口面ファスナーで調整可能
材質ポリエステル100%
機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材
耐水圧(mm)10000
生地ストレッチタフタ(PUラミネート)
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×15.5
◎パズルのように組み合わせて、簡単に敷き詰めることができるジョイントマットです。◎穴あり3枚+穴なし3枚+フチ12本のセットです。◎持ち運びに便利なメッシュバッグ付き。◎室内だけでなくアウトドアにもマッチするカラーです。 ※屋外や、テントの中などに。◎穴ありマットは通常使用のほか、シャワーの下に敷いて使用できます。 ※石鹸やシャンプーなどがついた場合は、特にすべりやすくなりますのでご注意ください。 。◎お部屋の広さに合わせて、組み合わせるだけでサイズ調節可能です。◎はさみやカッターで簡単にカットでき、お部屋の凹凸に合わせてピッタリ敷き詰めることもできます。◎約60×60cmの大判サイズなので、設置も片付けも簡単です。◎軽量なので扱いやすく、女性やお子様でも簡単に敷くことができます。◎フローリングや床の保護にも最適で、新築のお家や賃貸物件などにもおすすめです。◎犬・猫を飼っているご家庭の防音対策にもピッタリです。◎クッション性があるので転んでも衝撃を和らげてくれます。◎断熱効果があるので、コンクリートやフローリング床の底冷え解消にも役立ちます。◎汚れた場所だけ取り外して洗ったり、交換することもできます。
用途屋内の床面保護・防音対策・転倒対策・アウトドアでのマット、シートがわりに
セット内容フチ12本、本体6枚
材質ポリエチレン
本体寸法(cm)60×60
抜群の収納力と高耐久素材の大容量トートバッグです。
シーンによって使い分けられる長短2種類のベルトがあります。
開口の調整が可能なバックル付きです。
ペンや小物を掛けられる前面ベルト付きです。
内部には収納物を確認しやすいメッシュポケット付きです。
正面・側面に出し入れしやすいオープンポケット付きです。
小物の持ち運びに便利なサコッシュ付きです。
材質ポリエステル・合成皮革 他
容量(L)約54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約57×38×25
保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運び、釣りやレジャー時に現地で椅子にもなる優れものです。小物の収納ができるサブポケット付きです。背負えるリュックタイプだから両手が空くので1回で運べる荷物の量が格段にUPします。
用途保冷機能が付いたリュックを背負って持ち運びに。アウトドアや運動会、お花見など持ち運び便利なイスに。
寸法(mm)座席:250×290
質量(kg)1.42
耐荷重(kg)100
折りたたみ寸法(mm)500×360×45
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×410
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
色85.カモフラ×ホワイト
素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応するショルダーバッグ。2005年に発売したワンショットサイドをブラッシュアップしたモデル。
仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
寸法(cm)本体:H40×W45×D14(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:52~130(幅5mm)、サポートベルト:50~80
マウスに貼って使うグリップテープ 10cm x 15cm のシートを自由にカットしてマウスに貼り付け、自分好みの握り心地にカスタマイズ。
独自に開発した素材「デュラソフトポリマー(DSP)」を使用。素材の厚みは0.5mmと極薄で、曲面でもぴったりと貼ることできる。
カット用専用キット付き(カット用シール、アルコールワイプ)。
材質デュラソフトポリマー(DSP)
厚さ(mm)0.5
色ファントムカモ
シートサイズ(cm)10×15
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応する3WAYウェストバッグ。2005年に発売したHBチューンドをさらに使いやすく、ブラッシュアップした最新モデル。
仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
素材(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100%
高反発の極厚クッションが全身を包み込むファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデルのゲーミングチェア。往年のレーシングシートを思わせるフォルムで体全体を支えるハイバックチェア。背もたれの横幅が56cmと広めに作られており、大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地がお好きな方に最適です。張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適、ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。最大14°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのようにリラックスできる。ロッキングストッパーによりロッキングのON/OFF調節、またアジャスターを回して硬さも調節可能。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書
材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
幅(mm)670
寸法(mm)約1280-1400×670×556
質量(kg)約24.5
高さ(mm)1225~1320
奥行(mm)556
耐荷重(kg)135(耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません)
キャスターあり
肘掛あり
組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)
座高(mm)425-520
材質(座面)ファブリック
素材ファブリック(布地)
材質(背)ファブリック
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
折り畳んでコンパクト。
専用バッグがついているので簡単、便利に持ち運べる。
材質シート:ポリエステル、フレーム:ステンレススチール、バンド:PPファイバー
高さ(mm)190
縦(mm)280
横(mm)300
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
関連キーワード