9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)0 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.02
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角 R公差(mm)±0.02
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数3 表面処理Sコーティング ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 粒度140/170
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 刃径公差z9 シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)