30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ノンコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング ねじれ角(°)20 適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.01 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに 材質高合金ハイス ねじれ角溝のねじれ角が強 ドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削 ドリル先端角度(°)135
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工 材質DLX1700 先端角(°)135 表面処理オーロラコートX(DLCコート)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。 材質HSS(TiN) 表面処理TiNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム 動画あり
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。 材質HSS-CO 刃先角度(°)90 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート ドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク) 先端角(°)140 表面処理TiNAl 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様ノンコート 材質K30F ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 先端角(°)140 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1390種類の商品があります)

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。 仕様TTP 材質K30F TTP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。 仕様TFP 材質K30F TFP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数2枚刃 先端角(°)118 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
1パック(2本)ほか
629 税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo 溝長(mm)35 先端角(°)118 柄径(Φmm)6.35 ねじれ角(°)40
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)