超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬チップろう付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0/-0.03
リード角右ネジレ30°
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センター穴付)
リード角右ネジレ30°
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56
刃数2枚刃
公差先端径:0~-0.05
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co
刃数4枚刃
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センター穴付)
リード角右ネジレ30°
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0/-0.03
リード角右ネジレ30°
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センター穴付)
リード角右ネジレ30°
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センターカット)
リード角右ネジレ30°
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
公差先端径:0~-0.05
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56
刃数4枚刃
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56
刃数2枚刃
抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス
刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)
刃径公差0~-0.05
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co
刃数2枚刃
刃径公差0/-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス
刃数2枚刃
表面処理Vコーティング
リード角30°
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質SKH57
刃数2枚刃
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56
刃数4枚刃
公差先端径:0~-0.05(センター穴付)
全長L(mm)140
シャンク径d(Φmm)32
刃長l(mm)50
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し
材質SKH51
刃数4枚刃
R公差(mm)0~/+0.05
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス
表面処理TiAlNコーティング
先端角度135°
リード角30°
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ25°
角度公差±5′
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57
刃数2枚刃
刃径公差0~-0.03
R公差(mm)±0.025
リード角右ネジレ30°
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス
表面処理TiAlNコーティング
先端角度135°
リード角30°
材質SKH51
切刃形状その他
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56
刃数2枚刃
表面処理ウルトラF処理付
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56
刃数2枚刃
表面処理ウルトラF処理付
先端角度60θ
刃径公差0~-0.03
リード角右ネジレ30°
関連資料(0.48MB)
関連キーワード
1
2
次へ