10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協和精工PCDドリル
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長L(mm)38 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 材質PCD 全長(mm)38 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工 材質PCD 全長(mm)40 柄径(Φmm)3 表面処理ノンコート
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニオンツールPCD ロングネックラジアスエンドミル
エコ商品
超硬合金等の硬脆材の仕上げ加工に最適なロングネックラジアスエンドミルです。シャープな切れ刃と最適刃先処理により優れた加工面品位を実現しました。高精度で長寿命な加工を実現しました。切れ刃の高い輪郭精度とダイヤモンドによる高い耐摩耗性により優れた寸法精度を長時間持続します。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 材質Binderless PCD 刃数1枚 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
52,512 税込57,763
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm)4 材質PCD 全長(mm)48 被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 材質PCD 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工 刃数2
1本
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)