高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材
高硬度用TiSiNコート
高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCD
コーティングTiAlN
シャンク径公差h6
刃径公差(mm)0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano
刃数3
寸法Z(mm)3
コーティングノンコート
ねじれ角(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格ながら高性能
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。
PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。
刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4
寸法Z(mm)4
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。
600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。
潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。
〈適用加工内容〉
センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング
先端部は0~R0.1
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格でありながら防振タイプです。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
刃数2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングでありながら低価格です。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。
PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano
刃数4
寸法Z(mm)4
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。
Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質600PLUS
刃数4
コーティングZrN-A
ねじれ角(°)45
SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN
ねじれ角(°)35
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。35°/38°の防振不等ねじれです。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質600nano
刃数4
コーティングALTIBN
ねじれ角(°)35/38
低価格な仕上げ用多刃です。
高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。
潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBS
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano
刃数3
コーティングSSコート
ねじれ角(°)45
刃数Z3
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質600PLUS
刃数3
コーティングZrN-A
ねじれ角(°)45
溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3
寸法Z(mm)3
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質600PLUS
刃数4
コーティングZrN-A
ねじれ角(°)35
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数2
コーティングノンコート
ねじれ角(°)55
RoHS指令(10物質対応)対応
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質600PLUS
刃数2
コーティングALTIBN
ねじれ角(°)35
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数3
コーティングTB
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数2
コーティングTB
ねじれ角(°)55
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングながら低価格です。
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード