19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコート
エコ商品
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCD コーティングTiAlN シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3/4枚刃40°ラフィングエンドミル
エコ商品
ファインピッチ 40°ネジレ角でHRC45以下の軟質系スチールの荒取りに最適で低価格です。 低切り込みで長寿命です。
コーティングAlTiN ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミル
エコ商品
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,788 税込3,067
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
コーティングnBS ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミル
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano 刃数4 寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミル
エコ商品
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミル
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiN ねじれ角(°)35
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃仕上げ用エンドミル
エコ商品
低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBS ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミル
エコ商品
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano 刃数3 コーティングSSコート ねじれ角(°)45 刃数Z3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数3 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングAlTiN ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振Zロング
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)35
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃アルミ用55°エンドミル
エコ商品
ネジレ角 55°と切り粉排出性の高い溝形状でアルミの荒~中仕上げに最適です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数2 コーティングノンコート ねじれ角(°)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用45°エンドミル
エコ商品
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。 溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。 TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano 刃数3 コーティングTB ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミル
エコ商品
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)