材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)25
コーナR許容差(mm)+0.04~0
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金
刃数4
表面処理Xs(TiAlN)コート
ねじれ角強ねじれ
R公差(mm)+0.02~-0.01
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。
高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。
中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。
高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。
高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。
シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工
コーティングDHコート(ハードコート)
ねじれ角(°)50-52
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用
刃数4
材質極超微粒子超硬合金
形状ラジアス
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
ねじれ角(°)30
低価格ながら高性能
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano
刃数2
寸法Z(mm)2
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超硬コーティング
刃数4
タイプラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
刃先R(mm)0
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
材質超硬
刃数6
刃径公差(mm)+0/-0.025
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用
コーティングAlTin
刃径公差(mm)+0/-0.05
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用
刃数5
コーティングAlTin
刃径公差(mm)+0/-0.05
コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。
高速加工(HSM)に威力を発揮。
刃数6
刃径公差(mm)+0/-0.025
ダイヤカット刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称ダイヤカット刃
スパイラル刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称スパイラル刃
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
低価格ながら芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。
全長 100mmで低価格で使い易さを重視しています。
寸法L(mm)100
コーティングAlTiN
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤカット刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称ダイヤカット刃
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
スパイラル刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称スパイラル刃
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4
表面処理CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)+/-0.025
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
表面処理SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質超硬
刃数4
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)42・44
関連資料技術情報はこちら(149MB)
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△
材質超硬
形状コーナーR
刃数2
シリーズエンドミル|35CR2F
コーティングAlCrSiN
ネック径(Φmm)ネックなし
リード角(°)35
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)35
表面処理ノンコート
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC
表面処理HARDMAX
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理OPコート
ねじれ角50°
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ