314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/ガスバネ式) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H645~945/固定式) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。支柱パイプには、天板高さの表示があります。
材質(天板)メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、(フレーム)スチールパイプ 粉体塗装仕様 キャスター自在車(ストッパー付) 4個 均等荷重(kg)50 昇降方式ねじ調整式 昇降ピッチ(mm)任意
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台としても収納棚としても使える1台2役の軽量作業向けワゴン。 4輪自在のキャスター付きなので移動も簡単。 キャスター2個にはストッパー付きなので、動かないように固定する事も可能。 天板は傷がつきにくい低圧メラミン化粧板を使用。 棚板は裏表どちらの向きでも使う事ができます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アイボリー 高さ(mm)739 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)450 材質(キャスター)ポリウレタン 天板耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)50 棚板耐荷重(kg)20 材質(天板)低圧メラミン化粧板 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 取扱説明書(1.0MB) 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5703 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

矢崎化工昇降作業台
コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
仕様(昇降)20mm×10段 材質フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂) 質量(kg)13 高さ(mm)800~1000 奥行(mm)450 間口(mm)600 耐荷重(kg)50 キャスタースチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 材質(天板)白メラミン合板 アズワン品番4-5111-01
1セット
77,980 税込85,778
23日以内出荷

足元のフットペダルで任意の高さに調節できます。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。 ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。 支柱パイプには、天板高さの表示があります。
仕様組立式 ピッチ(昇降ピッチ)任意 キャスター自在車(ストッパー付) 4個 アズワン品番64-7274-80 昇降方式ねじ調整式
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス作業台用オプション中板です。2枚取付けると全面になります。
色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネルや傾斜棚で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、パンチングパネルボード1枚、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番456-5631 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールハンガーを利用することで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理できます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1885、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5622 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。 ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。 支柱パイプには、天板高さの表示があります。
トラスコ品番102-2960 材質天板:メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、フレーム:スチールパイプ粉体塗装仕様 キャスター自在車(ストッパー付)4個 機能天板上下調整機能 昇降方式ねじ調整式 昇降ピッチ(mm)任意
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚付、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚 トラスコ品番285-1334 種別組立式 材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ片面 ピッチ(mm)(天板調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様引き出し 寸法(mm)360×574×121 均等耐荷重(kg)50 アズワン品番3-9858-11
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460 有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出) 耐荷重(kg)50(均等静止荷重) 天板寸法(mm)700×600×17 アズワン品番4-2022-01 マグネット取付可能(ホワイトボード) 高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
83,600 税込91,960
21日以内出荷

生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
トラスコ品番285-1172 種別組立式 材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ片面 ピッチ(mm)(天板調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
トラスコ品番285-1181 種別組立式 材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ片面 ピッチ(mm)(天板調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
付属品パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚 トラスコ品番285-1342 種別組立式 材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチール タイプ片面 ピッチ(mm)(天板調整)50 天板高さ(m)0.7~0.9
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷


軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) キャスター種類自在ストッパー付き4個 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚付、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H1035_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) キャスター種類自在ストッパー付き4個 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
31,353 税込34,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H1035_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) キャスター種類自在ストッパー付き4個 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)