143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)アルミ製運搬車
バケット付アルミ運搬車です。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番120-0703 材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール 長さ(mm)1385 幅(mm)640 高さ(mm)530 容量(L)36 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別外輪タイプ 質量(kg)7 高さ(mm)1264.9 材質(本体)アルミ 全幅(mm)507.6 耐荷重(kg)180 材質(キャスター)TPR 荷台寸法(長さ)(mm)355 荷台寸法(幅)(mm)195 使用車輪(Φmm)200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(kg)12.5 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才二輪車AL 使用車輪360Φノーパンク×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)15 2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番239-4685 質量(kg)14.5 容量(L)56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ空気入(13×3)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)50 容量(L)積載:約125 耐荷重(kg)350 呼称5才 使用車輪650Φノーパンク 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×800×835 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)870×500×410
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別外輪タイプ 材質スチール 質量(kg)11 高さ(mm)570×490×1100 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)約230 すくい板幅(mm)310 折りたたみ寸法(mm)485×340×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)14 2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として 材質TPR 質量(kg)1.1 使用車輪(Φmm)200
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

質量(kg)12.5 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才二輪車空気入 使用車輪360Φ空気入×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

モノタロウ 二輪運搬車 専用車輪です。
用途モノタロウ 二輪運搬車 の交換用車輪として 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。 縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。 Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム キャスター200mmソリッド 均等荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム ブラック 特性軽量
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として 付属品固定用ピン 材質再生ゴム+天然ゴム 質量(kg)1.07 車輪径(Φmm)230 車輪幅(mm)60
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm)1210 質量(kg)13 耐荷重(kg)200 使用車輪Φ200 すくい板長さ(mm)205 すくい板幅(mm)470
1台
28,980 税込31,878
21日以内出荷

全長(mm)1160 質量(kg)9 耐荷重(kg)120 使用車輪Φ150 すくい板長さ(mm)170 すくい板幅(mm)370
1台
26,980 税込29,678
21日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1210 質量(kg)15 耐荷重(kg)250 使用車輪Φ200 すくい板長さ(mm)205 すくい板幅(mm)470
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは操作しやすいグリップつきです。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1480 奥行(mm)580 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)520 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

トラスコ品番114-1812 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、すくい板:スチール、車輪:ゴム 幅(mm)490 全長(mm)1300 質量(kg)15.2 車輪径(Φmm)260 奥行(mm)520 均等荷重(kg)75 すくい板長さ(mm)280 すくい板幅(mm)255
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg)21 均等荷重(kg)200 寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ 材質アルミニウム合金 全長(mm)1130 奥行(mm)475 均等荷重(kg)100 すくい板幅(mm)265×350
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で利用するゴミ箱(フゴ)やカラーコーンの運搬に便利です。カラーコーン運搬時には落下防止のアタッチメントを標準装備。
質量(kg)6.4 荷台寸法(mm)500×445 全長(cm)104 アズワン品番64-8090-39
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU(シシク)2輪運搬台車
平地と階段の両方で使用できます。板バネは振動衝撃を吸収緩和します。荷物固定用のベルト付きです。最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。 仕様●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150 トラスコ品番175-0799 材質板バネ:スチール、クローラー:ゴム 全長(mm)1200 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)150
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長) 材質荷台:スチール 質量(kg)29.8 車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70 床面高さ(mm)137.5 押手高さ(mm)1340~2145 荷台寸法(mm)460×600 連続使用時間(分)80(80kg積載時) バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)3~4 積載均等耐荷重(kg)160
1台
316,300 税込347,930
翌日出荷

500kgまでの重量物を搬送できます。 Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191 材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 全長(mm)1410 質量(kg)23 車輪径(Φmm)400 キャスター400mm空気入りタイヤ 均等荷重(kg)500 すくい板長さ(mm)415 すくい板幅(mm)750 アズワン品番64-8339-01
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。 トラスコ品番137-1488 材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装 質量(kg)13 高さ(mm)1160 耐荷重(kg)80 キャスター径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番256-8803 材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム 長さ(mm)350 幅(mm)105 高さ(mm)850 均等荷重(kg)90 キャスター径(Φmm)125
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741 質量(kg)7.8 高さ(mm)1090 積載荷重(kg)100 荷台寸法(mm)355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085 荷台寸法(幅)(m)0.36 荷台寸法(長さ)(m)0.23 全幅(m)0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷