各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。
車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
仕様プレス製ゴム
材質スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定ハンドル
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。
荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に
色ブラック
棚間隔(mm)517
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(4.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能)
交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。
また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター径(Φmm)75
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。
キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
色ブルー
キャスター自在×2個、固定×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
取扱説明書(0.4MB)
騒音対策あり
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)PP+PU
有効内寸(mm)W:735×D:480
キャスター4輪(2輪自在・2輪固定)
ストッパーあり
総耐荷重(kg)約150
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2572
材質フレーム:スチール
テーブル高さ(mm)210~735
均等荷重(kg)150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710
テーブル長(mm)710
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)450
走行タイプ手動
足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
材質(車輪)ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
ハンドル固定式スチール製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。
材質(車輪)ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬
質量(kg)4
色ブラック
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)120
荷台寸法(mm)700×500
荷台寸法(幅)(mm)500
最大積載荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
特性コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。
段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
特性静か
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質プラスチック
タイプ静音タイプ(固定ハンドル)
材質(キャスターカバー)強化プラスチック
キャスター種類静音キャスター
騒音対策あり
材質(荷台)プラスチック
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。上段と下段の棚間が異なり高さが異なる荷物を一度に運ぶことができます。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番65-0260-05
特性軽量、静音
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。上段と下段の棚間が異なり高さが異なる荷物を一度に運ぶことができます。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番65-0259-93
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、静音
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー
種別油圧・足踏式
色オレンジ
タイプE
コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降方式足踏油圧式
軽くて使いやすい樹脂製台車。ピッキング等の作業に便利な2段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)455
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番65-0260-03
特性軽量、静音、フットブレーキ
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ足踏油圧式
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式
出力(kW)0.4
電源(V)三相/AC200
軽くて使いやすい樹脂製台車。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な3段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
キャスター2輪自在2輪固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静か
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
軽くて使いやすい樹脂製台車。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な2段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な2段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様。安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32
色ホワイト
高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940
荷台寸法(幅)(mm)510
最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150
取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください)
クリアランス(mm)荷台:700
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
¥79,880
税込¥87,868
当日出荷
縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利
用途連結で様々な大きさの荷物運びに。
材質床板:PP、キャスター:エラストマー
幅(mm)400
質量(kg)3.4
奥行(mm)600
積載荷重(kg)150
床面高さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12
滑り止め効果有
内寸(cm)有効:58×38
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。観音扉型金網付き(特許取得商品)。金網の扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合はタイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)500
金網内寸(mm)縦420×横680
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ