7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
材質(車輪)ゴム 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。 ブレーキスペシャルブレーキ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム 種類折畳式 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)920 ストッパー付き ブレーキ種類フットブレーキ(SB) 材質(ハンドル)アルミニウム 折りたたみ時高さ(mm)160 特性微音、荷崩れ防止、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)720 騒音対策微音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音、2段 2018年トラスコ掲載ページ8 0978 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。 縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。 滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。 別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。 滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100 梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個 サイズ2インチ(キャスター) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90) 特性スタッキング可
1セット(2台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

関連キーワード