10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター径(Φmm)75 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ブレーキ種類フットブレーキ 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微音キャスター。大型フットブレーキ付。
エスコ品番EA520B-22 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)460 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)860 荷台寸法(奥行)(mm)715 材質(荷台)ポリプロピレン
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。 縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。 滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。 別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。 滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100 梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個 サイズ2インチ(キャスター) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90) 特性スタッキング可
1セット(2台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬 質量(kg)4 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 床面高さ(mm)120 荷台寸法(mm)700×500 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール 特性コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) タイプフラット式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 特性サイレント仕様 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

耐久性に優れた大型台車。最大使用重量150kgでサビにも強いので食品輸送にも使用可能。角が丸いため安全性も高いです。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)9 車輪径(Φmm)100 タイプ折り畳み式 積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)146 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル) 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策静音キャスター 材質(荷台)樹脂
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) タイプフラット式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 特性サイレント仕様 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷